「専用acアダプター」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バスパワー駆動で使用できないパソコンでも電力供給を補うことにより、ロジテック ポータブル ブルーレイ、DVDドライブ製品を使用可能にするACアダプタです。ドライブに対応のディスクを入れても、パソコン側で読み込まない場合などにご使用下さい。パソコンのバスパワーに関わりなくロジテック製BD/DVDドライブ製品を使えるよう、ドライブ側に直接電力供給を行います。電源コンセントにACアダプタを接続した後、ロジテック製ポータブルBD/DVDドライブ本体の電源コネクタにプラグを接続し、パソコンとドライブをUSB接続して下さい。電気用品安全法PSE適合(本体)。
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。
質量(kg)2.0
消費電力(W)25(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約64(無負荷時)
細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで)
ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4
定格時間約3分(休止時間約40分)
細断寸法(mm)約2×10
投入口幅(mm)156
サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H)
細断形状マイクロカット
待機電力(W)0.6
1台
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
EA723JH-1、-2、-3専用収納ケース。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発砲ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。
外寸(mm)297×135×58
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。スイングプラグ仕様。屋内専用。
色ホワイト
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A・AC125V (合計1,500Wまで)
コード長さ(m)0.19
コンセント2P×2口
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂
全長(mm)525
質量(g)600
タイプLED一体型
消費電力(W)14
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)2.0
光源昼白色LED球
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)1022
調光方式非調光
演色指数(Ra)高演色:95
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
仕様<音声案内機+680/1100mmスタンドセット>
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥29,400
税込¥32,340
翌日出荷
仕様本体のみ
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
規格ARIB STD-T101準拠
通信方式時分割多元接続方式
周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step)
電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
仕様<音声案内機+直径48.6mm用単管取付専用クランプセット>
付属品固定用ボルト(M10×12):2本
材質鉄(クロメートメッキ)
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。
・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。
・リアルタイム監視
無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
・警報機能(メール送信)
設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、
事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。
メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。
最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容本体+センサー(一体型)
寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30
質量(g)249(電池含む)
電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)
精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外)
型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1
分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh
温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh
記憶容量温度、湿度 各16000データ
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り
センサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。
アズワン品番64-7913-45
インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版)
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
寸法(mm)154×39×64
仕様電波受信機能
付属品専用ACアダプター バックアップ電池
質量(g)135
電源交流電源(専用ACアダプター使用) バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)
表示方式デジタル
周波数40kHz/60kHz自動選局
材質(フレーム)プラスチック枠(黒塗装) 前面:ガラス
日付表示○
電波時計○
温度計○
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター
質量(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50
電源コード(m)1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5
周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224
アズワン品番64-2283-69
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)
標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50
電源コード(m)1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5
周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224
アズワン品番64-2283-70
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)
標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂、金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)本体:340×45×100(背面突起除く)、金具:100×120×39.4
質量(g)本体:600(乾電池除く)、金具:100
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
電池寿命(連続時間)連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10~50
録音時間最大10秒間
アズワン品番64-7941-86
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10~40
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
コンパクトなフルライングリーンレーザー
入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能
地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ
アズワン品番65-2217-52
1台
¥102,500
税込¥112,750
翌日出荷
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz
付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗
寸法(mm)121×90×33(H)
質量(kg)0.26
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))
コード長さ(m)2
電源電圧(V)DC15/0.07(/A)
インピーダンス(入出力)75Ω(F型)
アズワン品番64-2283-67
標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上
雑音指数(dB)UHF:4以下
適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V
定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
1台
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz
付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗
寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)
質量(kg)0.27
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))
電源電圧(V)DC15/0.16(/A)
インピーダンス(入出力)75Ω
アズワン品番64-2283-66
標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30
適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V
定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)
利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
付属品本体、センサープローブ、ACアダプター、センサ保護キャップ、ソフトケース
質量(g)450
使用温度範囲(℃)5~40
電源交直両用(内蔵ニッケル水素バッテリーと専用ACアダプター)
温度(℃)測定範囲: 0.0~80.0℃(分解能:0.1℃)、精度 :±0.5℃、応答速度: 20秒/90%
精度±(3%+0.05)m/s、±(3%+0.1)m/s at 23℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×42×150
センサー先端:Φ 10mm、伸縮範囲:200~1100mm、ケーブル:1.5m
連続使用時間(時間)約6
測定流体正常な空気(空気以外の場合は、補正が必要です)
応答速度2秒/90%(1m/s以上)
充電時間(時間)約4
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。
記憶した測定データは、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能。
中継器、子機の制御には、解析ソフトウェアをインストールしたパソコンと親機が必要です。最小のネットワークはパソコン、親機1台、子機1台となります。
中継器は親機と兼用ですが、中継器をご使用の場合は親機とは別に設置が必要です。
※中継器を使用した接続は、最大3段まで可能です。
リアルタイム監視
無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
セット内容セット内容…本体+センサー(一体型)
寸法(mm)114(W)x35(H)x80(D) アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×L60、コネクタ部:Φ9×L30
質量(g)245
電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)
型番SK-L700R-T※センサー付きセット品
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-10~60
精度(℃)at 0~40 温度:±(0.1+1digit) 上記以外 温度:±(0.2+1digit)
使用環境温度(℃)-10.0~60.0
記憶容量16000データ
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り
アズワン品番64-7913-41
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
チャネル数2ch
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。
熱画像専用
19,200画素の高解像度な熱画像
温度の異常箇所をホット/コールドスポット機能で自動的にディスプレイに表示
熱画像をJPEGファイル形式で保存可能
軽量小型設計のため、携帯性に優れています。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●画素数:160×120ピクセル●分解能:0.12℃●レンズ視野角:31°×23°●フォーカス:固定フォーカス●波長:7.5~14μm●表示画面:3.5インチ(320×240ピクセル)●カラーパレット:4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)●インターフェイス:USB(2.0microB)●測定範囲:-20~280℃●精度:±2℃または測定値の±2%の大きい方●放射率:0.01~1●解析機能:平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示●電源:専用充電池、ACアダプタ付属●連続使用時間:4時間(20℃時)●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-30~60℃●防塵・防水性能:IP54●サイズ:219×96×95mm●重量:510g●測定機能:単一点測定コールドスポットホットスポット温度差表示スケール・アシストIFOVインジケータ●耐振動性:2G●フレーム・レート:9Hz●記憶容量:2.8GB(内蔵メモリ)
アズワン品番65-2166-96
1台
¥178,000
税込¥195,800
8日以内出荷
仕様<音声案内機+壁面取付金具セット>
付属品固定ボルト2本、壁面取付プラグ、ねじ3本
材質鉄(シルバー塗装)
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
板厚(mm)1.8mm
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M350R-TRH※センサー付きセット品●測定範囲:温度/-10.0~60.0℃、 湿度/20.0~95.0%RH(23℃時)●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:温度/±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、 ±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度/±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh)●外部センサー設置距離範囲:約70m(条件による)●電源:本体・センサー/専用AC100~240Vアダプタ(付属)●サイズ:本体/360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー/127(W)×50.5(D)×71(H)mm●重量:本体/3.7kg、センサー/205g●表示:7セグメントLED(文字高約57mm)●無線周波数:2.4GHz帯(特定小電力無線)●使用環境:0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)●警報出力:温度1ch 湿度1ch 上限または下限の1接点 無電圧接点出力 接点容量/AC/DC280V 100mA●付属品:温湿度一体型センサー、ACアダプタ、取扱説明書●材質:センサー/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304
アズワン品番67-4719-36
1個
¥260,900
税込¥286,990
8日以内出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド
寸法(mm)130×103×29H
質量(g)200
電源リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4)
接続方式USB
センサー500万画素 CMOSセンサー
連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時)
ディスプレイ3インチTFT液晶
解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA
フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG)
充電時間(時間)約3.5
アズワン品番65-2177-88
記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売
バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
関連キーワード