1,652件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトグレー 仕様底部3ヶ所滑り止め付 エスコ品番EA954TE-11 材質スチール 形状底部T字型 質量(g)355 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×133×140 大きさ
1個
820 税込902
当日出荷


1パック
1,090 税込1,199
当日出荷

5種類のスプーンを1セット。色々な用途に合わせて使える計量スプーン。コンパクト収納。きれいにスタッキングできます。
用途農薬・液肥など少しの量を量るときに。 材質ポリプロピレン ナチュラル 容量(mL)【スプーン】1.25・2.5・5.0・7.5・15 質量(g)15
1個
180 税込198
当日出荷

終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:小●呼称断面積(mm2):5.5●最大使用電流(A):20●入数:20個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5 アズワン品番65-2140-14
1パック(20個)
605 税込666
当日出荷


1個
80 税込88
当日出荷

エスコ品番EA949SJ-41 材質ステンレス 全長(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7(並目) 呼び径M4 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
1袋(100個)
455 税込501
当日出荷

材質天然ゴム サイズ小小 内径(Φmm)13 外寸(mm)Φ15×25 アズワン品番64-2268-97 入数2個
1パック(2個)
280 税込308
翌日出荷

1個
特価
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
325 税込358
翌日出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

四隅に隅金付で丸通しに比べ丈夫な作りです。コンパクトなタイプでテーブルの上でも使えます。砂・穀物等のふるい作業、育苗用の土作業用、建築現場、左官・日曜大工に。
材質枠:国産杉 網:亜鉛金網 寸法(mm)360×90(H)
1個(1個)
4,740 税込5,214
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ) 仕様コンクリート道用 エスコ品番EA949CP-9 使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
1,900 税込2,090
当日出荷

1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ) 仕様コンクリート道用 エスコ品番EA949CP-7 使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
1,900 税込2,090
翌日出荷

現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。 付属品首下長さゲージ 全長(mm)500 質量(kg)1.26 材質(本体)スチール 切断能力M3・M4・M5・M6 アズワン品番64-7868-20
1セット
20,200 税込22,220
当日出荷

サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ) 仕様コンクリート道用 エスコ品番EA949CP-8 使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
1,900 税込2,090
翌日出荷

サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ) 仕様コンクリート道用 エスコ品番EA949CP-6 使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
510 税込561
当日出荷

口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)6.3 エスコ品番EA758ZA-41 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)1
1個
1,470 税込1,617
当日出荷

1個
325 税込358
翌日出荷

1袋(5本)ほか
155 税込171
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
260 税込286
当日出荷

サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ) 仕様コンクリート道用 エスコ品番EA949CP-10 使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
1,900 税込2,090
翌日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
18,600 税込20,460
翌日出荷

1袋(10本)ほか
320 税込352
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(25本)
455 税込501
当日出荷


セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
22,500 税込24,750
翌日出荷

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)20×40 全長(mm)110 先端形状L型 小 アズワン品番64-7873-62
1本
5,440 税込5,984
翌日出荷

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)15×32 全長(mm)110 先端形状U型 小 アズワン品番64-7873-59
1本
5,440 税込5,984
翌日出荷


1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

1セット
685 税込754
当日出荷

1個
5,660 税込6,226
翌日出荷


材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)25×30 全長(mm)110 先端形状V型 小 アズワン品番64-7873-56
1本
5,440 税込5,984
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード