「小ねじ 黒 m3」の検索結果

38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
230 税込253
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)8 材質ステンレス 表面処理SSブラックメッキ エスコ品番EA949TF-308 頭部形状皿頭
1パック(30本)
230 税込253
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1個
180 税込198
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

1個
180 税込198
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1個
205 税込226
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1個
205 税込226
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1パック(50本)
295 税込325
当日出荷

エスコ品番EA949AR-312 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M3 頭部形状ナベ頭
1個
320 税込352
当日出荷

1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

1個
340 税込374
当日出荷

エスコ品番EA949AS-320 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
320 税込352
当日出荷

エスコ品番EA949AR-325 材質ステンレス 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状ナベ頭
1個
340 税込374
当日出荷

エスコ品番EA949AS-325 材質ステンレス 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
320 税込352
当日出荷

エスコ品番EA949AS-316 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
320 税込352
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AS-308 長さ(mm)8 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
295 税込325
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AR-308 長さ(mm)8 ねじ径M3 頭部形状ナベ頭
1個
320 税込352
当日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AR-310 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状ナベ頭
1個
340 税込374
当日出荷

付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)170 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本 ハンドル長さ(mm)全長:131 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13) バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh) ライト種類高輝度LED 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク) 作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時) 充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合) シャンクサイズ(mm)六角:6.35 回転数(min-1[回/分])850
1台
9,800 税込10,780
翌日出荷


新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース アズワン品番65-2227-37
1台
特価
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ