カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(267)
    • ナベ小ねじ(142)
    • トラス小ねじ(29)
    • 皿小ねじ(88)
  • 電動工具(5)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(2,028)
  • Modes(11)
  • TRUSCO(55)
  • OHSATO(大里)(34)
  • 廣杉計器(97)
  • SMC(84)
  • LAMP(スガツネ工業)(61)
  • 日本パワーファスニング(57)
  • 八幡ねじ(51)
  • ジョー・プリンス竹下(49)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
  • RS PRO(42)
  • サイマコーポレーション(41)
  • CAMDENBOSS(28)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • コノエ(22)
  • HAMMOND(21)
  • TOSTEM(LIXIL)(19)
長さ(mm)
  • 1(1)
  • 4(3)
  • 5(11)
  • 6(13)
  • 7(1)
  • 8(24)
  • 10(25)
  • 12(20)
  • 15(14)
  • 16(7)
  • 20(23)
  • 25(19)
  • 30(14)
  • 35(8)
  • 40(10)
  • 45(8)
  • 50(8)
ねじの呼び
  • M1(1)
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M2(1)
  • M2.6(1)
  • M3(179)
  • M4(11)
  • M5(13)
  • M6(2)
  • M8(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(136)
頭部形状
トラス(29)
頭部形状
丸皿(11)
頭部形状
(76)
材質
  • ステンレスすべて(148)
  • SUS304(147)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(14)
  • 樹脂すべて(8)
  • ナイロン(2)
  • ポリカーボネート(PC)(6)
  • (2)
  • 黄銅(真鍮)(14)
表面処理
  • 3価クロメート(22)
  • クローム(3)
  • ユニクロ(21)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・クローム・ユニクロ・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(6)
0.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小ねじ m3」の検索結果

284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコ増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。
小ねじカッターハンディセット エスコ小ねじカッターハンディセットエスコ
22,500税込24,750
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
小ねじカッターハンディセット エスコ小ねじカッターハンディセットエスコ
18,600税込20,460
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]エスコ
180税込198
1袋(16本)
翌日出荷
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ材質SUSXM7
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
40,700税込44,770
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900最大トルク(N・m)170締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)69サイズ(mm)129×79×214(H)打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ エスコ段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズエスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチックアズワン品番65-9297-53
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68アズワン品番65-9306-33
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる20種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●音量:約88dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5V センタープラス 適合プラグ/外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約206g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通りアズワン品番65-9306-35
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。
仕様●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約193g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●光源:白色LED●明るさ:40lm●防雨仕様:IPX4 防沫形アズワン品番65-9306-36
M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ エスコM3-M6/225mm 小ねじカッターハンディエスコ(1件のレビュー)
8,940税込9,834
1丁
当日出荷
小ねじカッターのハンディタイプ工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。アズワン品番65-9263-88
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ahエスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
ブリッジハンドル エスコブリッジハンドルエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
平型ハンドル(ステンレス製) エスコ平型ハンドル(ステンレス製)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ トラス小ねじM3×28、2本付
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(1件のレビュー)
155税込171
1袋(5本)ほか
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
アース端子(ねじ止め) エスコアース端子(ねじ止め)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
取扱停止中
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
89,600税込98,560
1台
翌日出荷
小ねじカッターセット エスコ小ねじカッターセットエスコ
20,200税込22,220
1セット
当日出荷
現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。付属品首下長さゲージ全長(mm)500質量(kg)1.26材質(本体)スチール切断能力M3・M4・M5・M6アズワン品番64-7868-20
M3 x12mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコM3 x12mm 小ねじ(ナイロン/20本)エスコ
295税込325
1袋(20本)
翌日出荷
材質ナイロンピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5頭径D(Φmm)5.25頭部高さ(mm)2.5アズワン品番64-7957-15入数20個有効ねじ長さB(mm)12
M3 x10mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコM3 x10mm 小ねじ(ナイロン/20本)エスコ
270税込297
1袋(20本)
翌日出荷
材質ナイロンピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5頭径D(Φmm)5.25頭部高さ(mm)2.5アズワン品番64-7957-14入数20個有効ねじ長さB(mm)10
M3x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM3x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
255税込281
1袋(20袋)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5アズワン品番64-7956-82入数20個有効ねじ長さB(mm)12
M3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
220税込242
1袋(20袋)
当日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5アズワン品番64-7956-80入数20個有効ねじ長さB(mm)8
M3x 6mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM3x 6mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
200税込220
1袋(20袋)
予約販売
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5アズワン品番64-7956-79入数20個有効ねじ長さB(mm)6
エキストラクターセット エスコエキストラクターセットエスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
軽傷の損傷ねじを叩かずに外せます。
用途【A】1stビットを差し込み外します。(ハンマーフリー) 【B】2ndビットを差し込み、ハンマーで叩いて外します。 【C】Hexビットを差し込み、ハンマーで叩いて外します。セット内容#2(+)ビット1st、#2(+)ビット2nd、Hexビット、衝撃吸収ラバー×2型番DBZ-55B適合サイズ皿・ナベねじ:M3~M5、トラスねじ:M4・M5、六角穴付ねじ:2.5~3.0mm
M3x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-312
M3x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-310
M3x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ
205税込226
1個
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-308
M3x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ
205税込226
1個
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-306
M3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1個
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-305
M3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-304
M3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本) エスコM3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-320
M3x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA949TF-315頭部形状皿頭
M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコM3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)エスコ(3件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-312
M3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコM3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)エスコ(2件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA949TF-310頭部形状皿頭
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
230税込253
1パック(30本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-308頭部形状皿頭
M3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコM3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)エスコ(2件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA949TF-306頭部形状皿頭
M3x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコM3x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)エスコ(1件のレビュー)
230税込253
1個
予約販売
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-305
M3x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコM3x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)エスコ(1件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-304
M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス/黒色) エスコM3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス/黒色)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949TF-1頭部形状皿頭
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら