11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料の小分け用に ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個 アズワン品番65-2134-26
1袋(9個)
2,080 税込2,288
当日出荷

注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)40
1個
620 税込682
当日出荷

ペール缶・一斗缶用。ペール缶・一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。缶に穴を開けずにスムーズな液体の小分けが可能。脈動せず、スムーズに吐出。使用後はレバーを上から下にくるっと回転し、液ダレ防止します。アダプタ
仕様●口径(mm):Φ40.8●適用:低粘度液体(一般工作油・切削油・加工油・マシン油・エンジンオイル・水)●重量:130g(缶取付部/100g)●流路径:Φ16mm●材質:本体/PP パッキン/NBR チューブ/ポリウレタン フロート/耐水耐油樹脂 アズワン品番65-9341-04
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途丸型20L缶用 付属品缶用ノズル エスコ品番EA520W-6 適合種別20L用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500 危険物の類別非危険物
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
用途角型16L・18L缶用 適合種別16・18L用 付属品缶用ノズル エスコ品番EA520W-7 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×400×500 適合容器角缶 危険物の類別非危険物
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-08
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-07
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等 アズワン品番65-9341-05
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-06
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤 材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBR アズワン品番65-9341-09
1個
40,100 税込44,110
翌日出荷

ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/PTFE●流路径:Φ12.5mm●バルブ口径:3/4"●重量:1.18kg●使用液体:中粘度オイル・溶剤 アズワン品番65-9341-10
1個
59,900 税込65,890
翌日出荷