9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な小型カメラの設置に最適です。
材質スチール 質量(g)286 全高(mm)152.4 角度調整範囲傾斜:190° 回転:360° ねじサイズねじ山:1/4”-20山 サイズ(Φmm)ベース:50.8 取付穴径:4.8 シャフト径:12.7
1台
2,980 税込3,278
翌日出荷

屋内用の小型防犯カメラや感知器の取付けに使用します。 台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取付けできます。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:KKK-BW●サイズ(mm):110×110×14●材質:ABS●重量:30g●適合モール:プラモール(1号)●取付けねじ:感知器取付溝・カメラ取付溝/Φ3mm台座取付穴/Φ4mm アズワン品番68-1869-10
1個
615 税込677
翌日出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):209.5×209.5×110.5●色:ベージュ●重量(g):1149●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付 アズワン品番65-9317-63
1個
9,430 税込10,373
翌日出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):160.5×160.5×85.5●色:ベージュ●重量(g):688●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付 アズワン品番65-9317-62
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用 寸法(mm)7.9×13×29.5 (H) 極数単極双投 使用温度範囲(℃)-30~85 定格容量3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)6.5 パネル厚(mm)6
1個(1個)
1,400 税込1,540
翌々日出荷

丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm アズワン品番65-2179-31
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

実際に防犯カメラを設置していなくても貼るだけで犯罪の抑止効果が期待できます。省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯ステッカーです。英文字入。
材質軟質塩化ビニール、アクリル系 寸法(mm)100 入数(枚)5 表示内容防犯カメラ24時間監視
1組(5枚)
500 税込550
当日出荷

実際に防犯カメラを設置していなくても貼るだけで犯罪の抑止効果が期待できます。省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯ステッカーです。英文字入。
材質【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系 寸法(mm)100×90 入数(枚)5 表示内容防犯カメラ24時間監視
1本(5枚)
500 税込550
翌日出荷

構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突 アズワン品番68-1841-39
1個
33,500 税込36,850
8日以内出荷