エスコ品番EA840DK-1
寸法(mm)284×105×104(H)
質量(kg)5
コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
能力(kg)【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB)
巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
用途横引(水平方向)、吊り上げ用
仕様自動ブレーキ付
寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15
ギア比4.1:1
エスコ品番EA989SA-11
質量(kg)2.3
ギア比0.167361111111111
巻取長さ(m)5mm×20
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質鉄
質量(kg)14
揚程(m)30
電源AC100V 870W、10A
コード長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362
定格荷重(kg)130
電源コード5m
口径(mm)フック:32
吊上速度(m/min)24.6
1台
¥202,100
税込¥222,310
8日以内出荷
付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。
材質鉄
質量(kg)19
揚程(m)29
電源AC100V1100W、12A
コード長さ(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496
定格荷重(kg)200
電源コード5m
口径(mm)フック:32
吊上速度(m/min)14.4
1台
¥242,900
税込¥267,190
8日以内出荷
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度
アズワン品番65-9339-79
1台
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
関連キーワード