5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッグの中でバラつきがちな、小さいアイテムの収納に便利。 バッグの持ち手などに取り付けられるストラップ付。 仕切りポケット付。
仕様●商品名:ラポルタ ハイグレード●材質:人工皮革●サイズ(mm):122×15×92mm アズワン品番65-2134-88
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

セット内容:パーツケース、小型ケース、ビットバー小×2個、大×2個。腰袋などにも収まるコンパクトサイズながら、フタ部にもアクセサリーを装着できる収納力の高い仕様。最大28本分の収納に対応するビットバー、小型ケース(バルクタフケース)が付属。小型ケースはパーツケースの中に固定できます。別売のEA508MN-11・16のフタに連結できます。
1セット
2,310 税込2,541
翌日出荷

仕様トレー:大:3個、中:6個、小:8個付属トレーサイズ:大:112×82×44(H)mm、中:82×55×44(H)mm、小:55×41×44(H)mm 材質ポリプロピレン、ポリカーボネート 寸法(mm)335×258×52(H) 質量(g)905 アズワン品番64-2214-92
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)280×63×63(H) 穴径(Φmm)小穴:11×13×4個、中穴:13×15×2個、大穴:16×18×3個 耐荷重(kg)2.5 収納数(ドライバー)9本
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.5(バッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~3100 締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125 バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah) ヘッド長(mm)120 蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ) 充電時間(分)約40 サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時) 六角軸二面幅(mm)6.35 最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用 打撃数(bpm[回/分])0~3400 1充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
1台
67,600 税込74,360
翌日出荷