設置方法も、場所・環境に合わせて「吊下」「固定」を選べる2方式。両面4つの「光る目が害鳥を威嚇」。4本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。「吊下」「固定」、設置に便利な取付ヒモ付。
付属品ホログラム4枚、赤銀テープ4本、取付ヒモ1本
寸法(mm)600×810
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
「大目玉」とキラキラ「ホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇。ホログラムの光りが四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
用途倉庫、田畑、果樹園等の鳥害対策に。
付属品赤銀テープ×3本、吊下ひも×1本
寸法(mm)540
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
フン害など鳥害の起きる場所に設置すれば柔らかな樹脂製のトゲで鳥を傷つけることなく追い払うことができます。
タテ・ヨコ、連結自在で設置場所に応じたサイズに調整できます。
はさみで簡単にカットでき、お好きなサイズでご使用いただけます。
エスコ品番EA952AD-27
質量(g)413
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×150×120
針長(mm)120
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
丈夫なステンレス防鳥網付きで鳥類や小動物の侵入を防ぎます。水切り付きで、外壁を汚れにくくします。吹出口の下のイヤな水アカや油汚れが軽減。
適合【換気扇】250mm
材質【フード本体】ステンレス (SUS430)【防鳥アミ】ステンレス (SUS304)
寸法(mm)【張出し】175
寸法(縦×横)(mm)320×340
1個(1個)
¥11,500
税込¥12,650
翌々日出荷
材質ナイロン100%
色透明
全長(m)1000
線径(Φmm)0.48
アズワン品番64-7966-86
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
材質ナイロン100%
色ブラック
全長(m)2000
線径(Φmm)0.2
アズワン品番64-7966-87
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
アズワン品番65-3894-37
1台
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
仕様ゴミ、ペットボトル、空き缶などの収集にハトメなし
サイズ(mm)900×540×700(H)
1枚
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
1枚
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
プロペラのホログラムが乱反射して鳥を脅かし寄せ付けません。プロペラの振動が地中に伝わり、モグラを追い払います。電源不要でどこでも簡単に設置できます。(微風でもプロペラが回転します)。4~5m間隔でご使用ください。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-76●※注意※:【お客様組立品】●商品名:スーパーとりモグラキラキラー●サイズ:プロペラ/465mm、プロペラから尾翼の長さ/485mm、支柱の高さ/1600mm●材質:ABS、PVC、スチール●重量:622●セット内容:支柱(上下2本)、プロペラ、尾翼、支柱接続部品、ネジセット(小ネジ×2、大ネジ×2、ワッシャー×3、スリーブ×1)●モグラ・鳥よけ対策に
アズワン品番65-3899-97
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
トゲ(ポリ製)で鳥を止まらせません。
仕様連結自在
エスコ品番EA952AD-22
寸法(mm)100×500×60(H)
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
カラスには見えにくい黄色のネットを使用。
唐辛子由来の辛味成分、カプサイシンがカラスの味覚を刺激します。
エスコ品番EA952AD-17
質量(kg)約2
寸法(m)3×4
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
色はカラスの嫌がるイエローです。
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。
ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。
くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-117
質量(kg)1.92
寸法(m)3×4
1個
¥9,300
税込¥10,230
当日出荷
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。
ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。
くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-111
質量(kg)1.2
寸法(m)2×3
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。
ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。
くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-113
質量(kg)1.92
寸法(m)3×4
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。
ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。
くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-112
質量(kg)1.64
寸法(m)3×3
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
寸法(mm)1500(W)×600(D)×800(H)
質量(g)393
アズワン品番64-7966-88
1個
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
カラスには見えにくい黄色のネットを使用。
唐辛子由来の辛味成分、カプサイシンがカラスの味覚を刺激します。
エスコ品番EA952AD-16
質量(kg)約1
寸法(m)2×3
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
色はカラスの嫌がるイエローです。
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。
ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。
くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-116
質量(kg)1.2
寸法(m)2×3
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA948T-9
質量(g)135
ねじ径M8
使用荷重(kg)縦:100、横:20
締付トルク(N・m)10
クランプ寸法(mm)15
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304
エスコ品番EA948T-10
質量(g)400
使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40
クランプ寸法(mm)37
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など
材質ナイロン
全長(mm)50
深さ(mm)埋込:50
本体径(mm)15
穴径(mm)下穴:10
径(mm)頭部:16
下穴深さ(mm)60
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
小型張線器付
太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光
アズワン品番65-2266-07
1個
¥1,950
税込¥2,145
欠品中
関連キーワード