851件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様EA864P-4用増設屋内カメラ サイズ95×86×111mm 質量(g)約220 電源ACアダプター (コード長:1.8m)
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

2.4GHz。屋内用。クラウド保存対応。プライバシーマスキング対応。Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング。ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。最大128GBmicroSDカード対応。※EA864CD-131かEA864CD-134のモニターと一緒にご使用下さい。
仕様●赤外線照射距離:10m(環境により異なる)●電源:DC5V/1A Micro USB●サイズ:Φ80×124(H)mm●重量:200g●解像度:2304×1296/640×360ピクセル●フレームレート:最大15fps、ネット環境によって自動調整●画像反転:水平と垂直●アラーム機能:移動検知アラーム アラームメッセージ送信●ビデオ圧縮規格:H.2645/H.264●オーディオエンコード形式:AAC/G711A●Wi-Fi:IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n●レンズ:F2.0●視野角:104°●可動範囲:水平/350°、垂直方向/58°●ビデオ圧縮コードレート:HDと標準、自動切替●センサー:1/2.7" CMOSセンサー●シャッター:自動シャッター●昼と夜の変換モード:ICR赤外線フィルタ一式●デジタルノイズリダクション:3Dデジタルノイズリダクション●ダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミック アズワン品番65-3894-23
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー(インドア/アウトドア) 材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート エスコ品番EA800AR-37 寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
1個
845 税込930
翌日出荷

誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。
機能キズ防止コーティング 付属品めがねコード、携帯ポーチ エスコ品番EA800CA-19 寸法(mm)【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74 質量(g)21 レンズ色クリアー(インドア/アウトドア) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
765 税込842
当日出荷

かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結束部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内先行配線にも最適です。
1パック
275 税込303
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広レンズで側面も保護できます
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm 質量(g)32 レンズ色スモーク(インドア/アウトドア) アズワン品番64-7923-24
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

片面印刷 取付穴や両面テープなどの加工は施されていません。 非粘着
仕様●内容:ホース格納箱(屋内消火栓)●サイズ(mm):120×360×1●材質:硬質塩化ビ アズワン品番65-2302-25
1枚
550 税込605
翌日出荷

仕様カメラサイズ:178×79×190mmブラケットサイズ:Φ79×105(L)mm自動首振り角度:左右各約22.5° 材質ABS樹脂 質量(g)256 電源単3電池×2本(別売) 動作時間1回当たり約30秒で首振り回数は約3回(ON-OFFのスイッチ付)
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷


1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング レンズ色クリアー(インドア/アウトドア) 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800C-42 寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78
1個
560 税込616
当日出荷

制御盤・操作盤などの換気開口部分としてお使いください。 取付パネルカットが追加工に適した丸穴形状のため、設計変更などによる追加取付に適しています。 取付けが簡単です。前面から丸穴ギャラリーをはめ込み、付属ビスを締めつけることで固定作業が完了します。 フィルターのメンテナンスも前面からギャラリー部を外すことで行えます。
仕様●サイズ:100×100mm●パネル厚:1.6~3.2mm●パネルカットサイズ:Φ90mm●材質:本体:ABS樹脂フィルター:不織布 アズワン品番65-2255-15
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

仮設工業会認定品 Φ100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。 別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。
仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55 アズワン品番65-2238-90
1台
403,600 税込443,960
当日出荷

【EA743AK-1、EA743AK-100A用プローブ】 マルチ環境計測器(EA743AK-1)に接続し、CO2濃度、温湿度の実測値を測定します。さらに、湿球温度(wetbulb℃)、露点温度(℃td)、絶対湿度(g/m3)を演算項目として表示できます。 IAQプローブ(温湿度・CO2センサ搭載)IAQプローブはオフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定するために使用されます。正確な測定のために、空気密度補正が内蔵絶対圧センサによって行われます。 校正データ内蔵 CO2と温湿度を正確に測定し、室内空気質の評価に使用できます。 シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。 EC規則:2014/30/EU
用途オフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定。CO2の測定は室内空気室において重要です。高い濃度のCO2は、疲労感、集中力の欠如などの原因となります。それゆえ、CO2濃度は一般的に1,000ppm以下に維持することが推奨されています。 仕様●測定項目:温度・湿度・CO2(二酸化炭素)・気圧●測定範囲:温度:0~+50℃湿度:5~95%rH絶対圧:+700~+1100hPaCO2:0~10000ppm●精度:温度:±0.5℃湿度:±3%rH (10~35%rH)±2%rH (35~65%rH)±3%rH (65~90%rH)±5%rH (その他の範囲)±0.06%rH/K (0~+50℃) 絶対圧:±3.0hPaCO2:±(50 ppm + 測定値の 3%)(0 ~ 5000 ppm)±(100 ppm + 測定値の 5%)(5001 ~ 10000 ppm)●分解能:温度:0.1℃湿度:0.1%rH絶対圧:0.1hPaCO2:1ppm●サイズ:295×50×40mm●重量:200g●材質:ABS●動作温度:-5~+50℃●保管温度:-20~+60℃●プローブシャフト長さ:130mm●ケーブル長:1.4m●プローブヘッド直径:21mm●温度係数:type(k=1) 0.06%RH/K(0~+50℃) ±(2ppm+計測値の0.4%)/K アズワン品番65-2177-31
1個
91,000 税込100,100
翌日出荷

非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物屋内貯蔵所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所 アズワン品番65-2307-08
1枚
2,600 税込2,860
当日出荷

光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。 水性のため環境対応型で扱いやすい。
用途非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに クリーム(発光するとグリーン) 仕様艶なし エスコ品番EA942EV-25 材質プラスチック 質量(g)1050 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 主な用途マーキング 指触乾燥時間(分)20℃:約30、冬期:約60 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2
1個(1kg)
24,400 税込26,840
翌々日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-21 ホワイト 危険物の類別非危険物
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-1 ホワイト 危険物の類別非危険物
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷


室内壁に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.4dB 2000Hz/20.6dB●カラー:アイスグレー●遮音・防炎・UVカット対応●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●RoHS2指令適合品●消防庁防炎規格適合品●仮設工業会認定品 アズワン品番65-9307-62
1巻
14,800 税込16,280
4日以内出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-55 イエロー 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-51 蛍光スカーレット 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷


特性蛍光 エスコ品番EA942EW-54 蛍光オレンジ 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
当日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-22 アイボリー 危険物の類別非危険物
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷


材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 取付穴径(Φmm)2.5×4ヶ所 表示内容危険物屋内貯蔵所 アズワン品番65-2305-12
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

1組(2枚)
1,000 税込1,100
当日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-52 蛍光グリーン 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
1枚
9,000 税込9,900
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-2 アイボリー 危険物の類別非危険物
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-53 蛍光レッド 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-56 蛍光ブルー 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

直径100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。 エレベーターへの搭載が可能。
最大使用荷重(kg)200 仕様仮設工業会認定品 材質アルミ合金 収納寸法・幅(mm)526 収納寸法・奥行(mm)1100 収納寸法・高さ(mm)1740 天板寸法・幅(mm)1100 天板寸法・奥行(mm)1785
1個
400,900 税込440,990
翌日出荷

用途軽量室内ドア用 仕様ストップ機能の有無:ストップ付き適用ドアサイズ:900x1800mm適用ドア重量:15~30kg取付位置(右、左、左右兼用):左右兼用 付属品取付ねじ、ブラケット 材質本体:アルミダイカスト ライトブラウン 開き方パラレル型
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-23 アイスグリーン 危険物の類別非危険物
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用 エスコ品番EA968BA-22A 型式SF-PR 質量(kg)29 種類汎用モーター 極数4 構造横形 耐熱クラス120(E) わく番号100L
1個
108,100 税込118,910
翌日出荷

仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用 エスコ品番EA968BA-15A 型式SF-PR 質量(kg)20 種類汎用モーター 極数4 構造横形 耐熱クラス120(E) わく番号90L
1個
87,100 税込95,810
翌日出荷

本体は360度回転、前後120度の角度調節可能。銀イオンと光触媒で除菌・消臭・防カビに効果があります。
材質樹脂 質量(g)800 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(Φ×mm)136×238 電球11W 色温度(K)6000 電線仕様VCTFK0.75m2×2C 寿命30000時間 アズワン品番64-7927-83 つかみ幅(mm)【クリップ】Φ50 明るさ(Lm)650
1台
17,600 税込19,360
翌日出荷