「屋外 両面」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に
材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)0.75
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:30(1.2”)
テープ色:黒
1箱(10巻)
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に
材質水ベースのアクリル微小球接着粒子
幅(mm)24
厚さ(mm)2
長さ(m)1.5
芯径(mm)内芯:76.2
テープ色:クリア
1巻
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
超強力
剥離紙(平面紙)付
高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。
独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮
下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
使用温度範囲-20~150℃
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-3
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌々日出荷
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-1
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-6
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性、耐候性、シール性に優れています。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般
仕様●メーカー:3M●型番:Y4825K-08●幅(mm):19●長さ(m):33●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰
アズワン品番65-5659-66
1巻
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-4
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-2
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用
仕様のり面:両面
エスコ品番EA944MJ-11
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
特性防水気密
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用
仕様のり面:両面
エスコ品番EA944MJ-12
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
特性防水気密
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
付属両面テープ付き
柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。
『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。
屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。
引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
両面テープ付き。『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。直接日の当たる場所でも劣化しづらい。屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
用途柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ
材質本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤
色グレー
凸面。ベースタイプ(ねじ止め)。
付属品ステンレス皿木ねじ(3.8×25mm)4本、鉛プラグ(#8×20mm)4本、両面テープ(Φ100)
材質【ミラー部】ガラス/ABS樹脂、【ジョイント部】ABS樹脂/POM樹脂、【ベース部】ABS樹脂
寸法(mm)160×198
全長(mm)140
質量(g)420
曲面R(mm)300
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
荷物やゲートを保護します。両面テープ付き。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。強力両面テープ採用で剥がれにくい。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
質量(kg)約1.9
適合範囲100・70mm:厚さ24~32mm
付属両面テープ付き
柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。
『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。
屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。
引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。ライトの上部先端にマグネットがついている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。IP54で、ほこりやあらゆる方向からの水しぶきの影響を受けないため、屋外での使用も可能です。[モード切替]。1回目:前面ライト。2回目:後面ライト。3回目:両面ライト。IP54・IK07。無段階調光。屋内用。
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。駐車、駐輪に頼れる大型表示。人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。片手でラクラク移動できます。積み重ねて保管できます。表示板は付属
仕様●表示内容:立入禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくい
アズワン品番65-9337-62
1台
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。駐車、駐輪に頼れる大型表示。人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。片手でラクラク移動できます。積み重ねて保管できます。表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。 ※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。
仕様●表示内容:関係者以外立入禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくい
アズワン品番65-9337-63
1台
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。駐車、駐輪に頼れる大型表示。人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。片手でラクラク移動できます。積み重ねて保管できます。表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。 ※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。
仕様●表示内容:駐車禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくい
アズワン品番65-9337-61
1台
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
関連キーワード