4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm) アズワン品番65-2197-17
1個
12,600 税込13,860
当日出荷

日本消防検定協会認定品。工場内及び屋外用。防滴型。
寸法(mm)152×198 質量(kg)1.3 取付金具U字形ブラケットL形 音圧レベル(dB)105(1W/1m) 再生周波数(Hz)400Hz~8kHz 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)定格2kΩ IP等級65
1台(1台)
9,510 税込10,461
翌日出荷

用途工場内および屋外用 エスコ品番EA763CS-3 寸法(mm)300×202×30 質量(kg)2.7 保護等級X4 取付金具U字形ブラケットL形 再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB) 音圧レベル(dB)出力101(1W/1m) 定格入力(W)15 インピーダンス(Ω)670
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

ホーン形スピーカーとしての基本機能を追及したスタンダードシリーズ。工場内及び屋外用。
寸法(mm)380×399 質量(kg)約3 取付金具U字形ブラケットL形 音圧レベル(dB)106(1W/1m) 再生周波数(Hz)250Hz~8kHz 定格入力(W)15 インピーダンス(Ω)定格670Ω IP等級65
1台(1台)
18,000 税込19,800
翌日出荷