カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 配線器具カバー・キャップ(1)
  • 電動工具(9)
  • 照明(4)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • ELPA(22)
  • ハタヤリミテッド(28)
  • TERADA(寺田電機製作所)(2)
  • 未来工業(12)
  • JAPPY(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • オーム電機(4)
  • 日動工業(2)
  • 明工社(9)
  • Victor(5)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • パナソニック電工(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 日東工業(3)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(3)
  • タカショー(3)
  • 泰和電器(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「屋外用コンセント」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラー (防雨型) エスコスピードコントローラー (防雨型)エスコ
15,000税込16,500
1台(1台)
翌日出荷
使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。
用途ブラシ付モーターの電動工具用材質本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂質量(g)500電圧(V)125コード長さ(m)1次線:0.6、2次線:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×123×68最大負荷電流(A)15プラグ形状ポッキンプラグコンセント減速可変×1防水IPX3
[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型) エスコ[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型)エスコ
17,300税込19,030
1本
翌日出荷
アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ質量(g)2300定格15A・AC100V(1500W)コード長さ(m)10漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用パイロットランプなし電線仕様SVCT 2.0×3心定格感度電流(mA)15コンセント15A×3個(防雨キャップ付)防水性IPX3過負荷15A動作時間(s)0.1以内
AC125V/15A/30m コードリール 防雨・漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨・漏電遮断器付エスコ
39,800税込43,780
1台
翌日出荷
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×219(D)×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●材質:円盤/鉄板●高速形:衝撃波不動作形●フキュートビプラグ付●屋外用●防雨型コンセントキャップ付●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付アズワン品番65-9285-79
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付エスコ
40,800税込44,880
1台
翌日出荷
コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付アズワン品番65-9286-27
コードリール(防雨型)AC125V/15A/20m EA815BEシリーズ エスココードリール(防雨型)AC125V/15A/20m EA815BEシリーズエスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
仕様●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付●温度センサー付(自動復帰型)アズワン品番65-9285-78
コードリール(防雨型)AC125V/15A/20m EA815BEシリーズ エスココードリール(防雨型)AC125V/15A/20m EA815BEシリーズエスコ
12,600税込13,860
1台
翌日出荷
仕様●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付アズワン品番65-9285-77
AC125V/15A 平形プラグ変換アダプター エスコAC125V/15A 平形プラグ変換アダプターエスコ
1,920税込2,112
1本
翌日出荷
防雨型プラグを平形プラグに変換できるため屋外用コンセントと接続がしやすくなります。住宅設備防雨コンセント専用のアダプターです。スッキリ2Pプラグで隣接したコンセント穴を塞ぐことなく全てを有効活用することができます。
仕様●コンセント定格:15A・125V 1500W●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●コンセント:1個●コード長:0.4m●重量:157g●防水規格:IPX3●防雨キャップ付●屋外コンセントがスッキリ使える!●アース付アズワン品番65-9286-47
三相200V/19A/0.7m 過負荷・漏電保護タップ エスコ三相200V/19A/0.7m 過負荷・漏電保護タップエスコ
37,700税込41,470
1個
翌日出荷
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付です。
仕様●コンセント定格:19A・200V●電線仕様:SVCT2.0mm2●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●コンセント数:接地3P×1個(防雨キャップ付)●コード長:1次側/0.5m/2次側/0.2m●重量:1.2kg●仕様:屋内・屋外兼用型/マグネット付●防水規格:IPX3●過負荷・漏電保護兼用●アース付●防雨型アズワン品番65-9286-46
AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 エスコAC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付エスコ
55,000税込60,500
1台
翌日出荷
屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付アズワン品番65-9285-80
3灯 LEDセンサーライト ソーラー充電式 エスコ3灯 LEDセンサーライト ソーラー充電式エスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
<センサーライト本体><ソーラーパネル>センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりませんセンサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能LEDなので省エネなのに明るい低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光フラッシュ機能赤色LEDが点滅ワイヤレスチャイム増設可能(別売)付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外アズワン品番65-3894-17
コードリール(電圧電流メーター付) エスココードリール(電圧電流メーター付)エスコ
51,500税込56,650
1台
当日出荷
屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mmアズワン品番64-7927-66
2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)エスコ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値)質量(g)約170(充電池除く)種類シリコン多結晶電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)コード長さ(m)約5全光束(Lm)340光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx
1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H)(最大値)質量(g)約140(充電池除く)種類シリコン多結晶電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)コード長さ(m)約5全光束(Lm)170光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx
1灯LEDセンサーライト エスコ1灯LEDセンサーライトエスコ
5,460税込6,006
1個
当日出荷
乾電池式防雨センサーライトセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりませんセンサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能LEDなので省エネなのに明るい低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光フラッシュ機能赤色LEDが点滅ワイヤレスチャイム増設可能(別売)付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED設置場所屋内・屋外付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個質量(g)約230(電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約23ケ月検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-83照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)検知エリア約160°、約10m
屋外コンセント用セキュリティーカバー エスコ屋外コンセント用セキュリティーカバーエスコ
8,450税込9,295
1個
翌日出荷
適合ネジ径:Φ4mm相当。
材質ABS樹脂サイズ(mm)129×78×182(H)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら