「屋外配線」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管
アズワン品番65-9318-58
1巻
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
。耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●商品名:ミラフレキMF●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:20m●材質:難燃性PVC・難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
アズワン品番65-9318-74
1巻
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●商品名:ミラフレキMF●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:30m●材質:難燃性PVC・難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
アズワン品番65-9318-72
1巻
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
アズワン品番65-9318-69
1巻
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
。耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
アズワン品番65-9318-71
1巻
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付
アズワン品番65-9286-27
1台
¥40,800
税込¥44,880
翌日出荷
屋外型
防雨型
コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。
屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。
過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。
過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mm
アズワン品番64-7927-66
1台
¥51,500
税込¥56,650
当日出荷
密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当
質量(g)35
電圧(V)100
消費電力(W)5
口金E17
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)40000
寸法(Φ×mm)35×67
アズワン品番65-2178-51
光色電球色
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当
質量(g)35
電圧(V)100
消費電力(W)4.7
口金E17
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)40000
寸法(Φ×mm)35×67
アズワン品番65-2178-52
光色昼光色
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
1個
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
関連キーワード