1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品にカメラのプローブなどを挿入して、プローブを真っすぐな状態でホールドします。この製品を使用することにより、WIFIスコープカメラを無理な体勢をとることなく 屋根裏などの高所や地中埋設管などの低所を簡単に検査することができます。フレキシブルスコープ180WIFIカメラ(EA750FZ-1)と組み合わせて使用します。〈注意事項〉 。チューブがロックされているときは、プローブを抜かないでください。 。チューブを曲げないでください。 。危険を避けるため、チューブやプローブを可燃性ガスまたは液体(燃料タンクなど)に挿入しないでください。
質量(g)200 本体寸法(mm)120×40×40 チューブサイズ(mm)【メイン】540 アズワン品番64-7913-55
1本
10,600 税込11,660
8日以内出荷