タイプ山V型
エスコ品番EA986RF-11
材質(車輪)ウレタン樹脂
耐荷重(kg)15(2個)
調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6
材質(軸受)Duメタル
サイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)70
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)12.4
荷重(kg)680
寸法H(mm)115
寸法L(mm)172
寸法L1(mm)164
エスコ品番EA526WB-100
1個
特価
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
大きい山切りカットの毛先が歯間にくまなく密着し、パワフルに歯垢をかき出します。パームグリップで特に握りやすい「S字型ハンドル」。全面がソフトラバーで覆われているため(クリアカラー除く)、滑りにくく手にピッタリとフィット。みがきやすい適度な「しなり」が生じます。
材質柄:ポリプロピレン ラバー部:EPDM、ポリプロピレン 毛:ナイロン
全長(mm)230
スイベルヘッド付
スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。
全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
アズワン品番65-2137-97
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)11
荷重(kg)643
寸法H(mm)83
寸法L(mm)135
寸法L1(mm)130
エスコ品番EA526WB-75
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)28
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)7.9
荷重(kg)360
寸法H(mm)50
寸法L(mm)85
寸法L1(mm)82
エスコ品番EA526WB-50
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール標識です。廃棄物の保管場所に。
仕様●サイズ(mm):600×600×0.6●内容:特別管理産業廃棄物・PCB保管場所・関係者以外立入禁止●取付穴:Φ6.0mm×4ヶ所●材質:スチール●取付仕様:ビス止め(ビス別売)●片面印刷●非粘着●普通山型、PCB廃棄物標識
アズワン品番65-5666-36
1枚
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。
重量が軽いため持ち運びがラクです。
ねじ山を傷めず、きれいに切断します。
かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。
冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼
アズワン品番68-1822-11
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
責任者等の明示に。付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するためのスチール製の標識です。
取付ねじ穴サイズM8
エスコ品番EA949HS-246
形状山形
高さ(mm)30
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)98
支持荷重(N)(下方向)290
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途防振
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)75
エスコ品番EA986VE-75
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌日出荷
取付ねじ穴サイズM10
エスコ品番EA949HS-247
形状山形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)165
支持荷重(N)(下方向)580
穴サイズ(mm)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途防振
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
取付ねじ穴サイズ4.0mm
エスコ品番EA949HS-243
形状山形
高さ(mm)22
接続ねじM4
接続方式丸穴
ばね定数(N/mm)(下方向)79
支持荷重(N)(下方向)195
穴サイズ(mm)4
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途防振
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986VK-260
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)90
エスコ品番EA986VE-90
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)50
エスコ品番EA986VE-50
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)75
エスコ品番EA986VA-75
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)50
エスコ品番EA986VA-50
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)50
エスコ品番EA986RB-1
1個
¥5,190
税込¥5,709
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986VK-60
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)105
エスコ品番EA986VE-105
1個
¥8,290
税込¥9,119
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)120
エスコ品番EA986VA-120
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)120
エスコ品番EA986VE-120
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)90
エスコ品番EA986RA-209
1個
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)90
エスコ品番EA986VA-90
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986VA-260
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)150
エスコ品番EA986VA-150
1個
¥30,900
税込¥33,990
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)105
エスコ品番EA986VA-105
1個
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)105
エスコ品番EA986RA-210
1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)105
エスコ品番EA986RA-105
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用
車輪径(Φmm)70
エスコ品番EA986RA-407
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用
車輪径(Φmm)50
エスコ品番EA986RA-405
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ