184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

文字内容工事中立入禁止 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983B-11A 寸法(mm)450×300×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
仕様●サイズ:Φ12×82mm●重量:5.5g●カラー:青●材質:硫酸カリウム●入数:10本 アズワン品番65-2149-85
1箱(10本)
190 税込209
欠品中

仕様非粘着 付属品L字型取付金具×4個 材質耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁) 寸法(mm)650×1250×25 型番303-20
1個
24,300 税込26,730
当日出荷

仕様非粘着 付属品L字型取付金具×4個 材質耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁) 寸法(mm)650×950×25 型番301-20
1個
22,000 税込24,200
当日出荷


幕は予め枠に装着されているので組立簡単。1面セットを組み合わせる事で4面仕様に変更できます。また、折りたたみも可能です。マンホール工事などの、転落防止用として。
仕様3面(3面幕+3面枠)+ジョイントパーツ6個 材質幕:綿帆布、 枠:スチール ジョイントパーツ:PP 寸法(mm)1000×20×900(H)(1面) 質量(kg)約2.5(1面)
1セット(1セット)
17,800 税込19,580
翌日出荷

上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC 寸法(mm)900×300 文字内容工事中注意 質量(g)198 取付方式吊り下げ
1個(1個)
3,300 税込3,630
翌日出荷

シガーライター用。全灯(点灯)のみ。底部にマグネット付き。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保。
仕様外突規制:対応品 材質レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂 寸法(mm)200×145×150(H) 質量(g)900 電源車両アダプターソケット 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)3.7 保護等級IP66 光源LED球 電池寿命(時間)約10000 光度(cd)DC12:202、DC24:201
1台(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷

仕様看板のみ 材質鉄板 寸法(mm)275×1400 文字内容工事中 質量(g)820 取付方式スタンド式
1枚(1枚)
8,030 税込8,833
欠品中

仕様看板のみ 材質鉄板 寸法(mm)275×1400 文字内容工事用車両出入口 質量(g)820 取付方式スタンド式
1枚(1枚)
8,030 税込8,833
翌日出荷

テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に 文字内容工事中 取付方式テープ 材質ポリエチレン エスコ品番EA983DB-23 テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

1個
760 税込836
3日以内出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)450×600×1 取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

1個
760 税込836
3日以内出荷

1個
760 税込836
3日以内出荷

ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
文字内容工事中立入禁止 取付方式垂れ幕 材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷 エスコ品番EA983BD-9 寸法(mm)1500×450
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)400×500×1 取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所
1個
970 税込1,067
翌日出荷

1枚
650 税込715
3日以内出荷

1枚
650 税込715
3日以内出荷

1枚
650 税込715
3日以内出荷

1枚
650 税込715
3日以内出荷

1枚
650 税込715
3日以内出荷

表示内容工事事務所 材質アクリル(裏面粘着テープ付) 仕様粘着剤付き 寸法(mm)80×240×3 印刷片面印刷
1個
2,260 税込2,486
3日以内出荷

1個
760 税込836
3日以内出荷

文字内容工事中 取付方式接着剤、両面テープ 材質ラミプレート エスコ品番EA983AC-29 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120
1個
550 税込605
翌日出荷

1枚
650 税込715
3日以内出荷

材質アルミ板(アルミ額縁) 寸法(mm)400×500×1 アズワン品番64-7981-21
1枚
28,600 税込31,460
翌日出荷

過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用 アズワン品番65-5668-99
1セット
33,000 税込36,300
翌々日出荷

1個
特価
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様非粘着 材質アルミ複合板 寸法(mm)910×910×9 型番301-37 取付穴Φ5.0mm×4ヶ所
1個
19,800 税込21,780
翌々日出荷

1個
760 税込836
3日以内出荷

1パック(6本)
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
28,600 税込31,460
翌日出荷

1枚
650 税込715
3日以内出荷

1枚
650 税込715
3日以内出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)400×500×1 取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所 アズワン品番64-2295-10
1枚
970 税込1,067
翌日出荷

仕様非粘着片面印刷 材質鉄板 寸法(mm)840×600×1.2 文字内容ご通行中の皆様へ 型番301-08B 取付穴Φ4.0mm×6ヶ所
1個
8,800 税込9,680
翌々日出荷

1枚
4,000 税込4,400
翌日出荷

工事中立入禁止。取付穴径3mm×4ヶ所。英文字入。片面印刷。
材質硬質塩ビ 寸法(mm)300×450×1
1枚
1,450 税込1,595
3日以内出荷