軽量で耐久性があります。
水が充填でき、重くすることができます。
材質PE樹脂
色黄
エスコ品番EA983DX-6
質量(kg)空時:2.54、満水時:8
奥行(mm)390
収納時寸法(mm)240×960(H)
使用時寸法(mm)2500×960(H)
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
屋内専用
音の聞き取りにくい環境で電話着信を光でお知らせ
大きな騒音のする工場の近くや音の聞き取りにくい個室などの環境で電話やインターフォン(ドアフォン)の呼出音を検知し、LED発光で通知する表示灯です。
設置は簡単で電気工事の必要もありません。
仕様ブザー:無
材質ABS
色黄
質量(g)290
外形寸法(mm)台座:112(W)×72(D)×30(H)、表示部:Φ45×60.5(H)
消費電力(W)0.33
定格電圧(V)AC100
光源LED球
表示灯着信検知時、点滅
点滅数(回/分)500
アズワン品番65-2308-63
材質(表示部)アクリル樹脂
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
関連キーワード