26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
470 税込517
当日出荷

ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。セット内容:。【トレー1:27個組・差込角:1/2”】。・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm。・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm。・ラチェットハンドル 250mm。・エクステンションバー 250mm。・ユニバーサルジョイント 68mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mmテーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
185,000 税込203,500
翌日出荷

ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 。【トレー1:28個組・差込角:3/8”】。・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm。・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・ラチェットハンドル…200mm。・エクステンションバー…250mm。・ロッキングエクステンションバー…75mm。・ユニバーサルジョイント。・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)。・トレー材質…ポリエチレン。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:377×187×33(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:。#1×5.0mm(軸長:75mm)。#2×6.0mm(軸長:100mm)。#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:。3.0×0.6mm(軸長:75mm)。5.0×1.0mm(軸長:75mm)。6.0×1.2mm(軸長:100mm)。8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mm テーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:。0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
175,000 税込192,500
8日以内出荷

エスコ道具袋
頑丈なキャンバス素材で、ツールオイルの吸収性が高いです。小さな部品、紙、書類、工具の整理に最適です。丈夫なキャンバス製で、持ち物を安全に保護するための特大の工業用ジッパーが付いています。使用時に自立するプリーツ加工を施した商品です。カラビナ取り付け用の金属製ハトメが付いています。このツールバッグは丈夫な帆布で作られており、帆布は工具の油を吸収します。直立して座れる幅広のプリーツ底も付いています。
材質キャンバス生地 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×254×203
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

ツールボックスの整理整頓に。プライヤーやレンチ類を13本収納できます。
仕様●サイズ:273×177×45(H)mm●材質:プラスチック●色:黒●収納数:13本 アズワン品番65-9261-86
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

口が大きく開くので、中身が見やすく、取り出しやすい。 外側10個、内側12個のポケットで、工具やパーツ類の整理整頓が簡単。
エスコ品番EA925C-7 寸法(mm)410×225×300(H) 材質(本体)ポリエステル 容量(L)22 外寸法・幅(mm)410 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)225
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

使用頻度の高い工具の一時的な整理に便利なマグネット式ツールホルダー
寸法(mm)345×24.5×14(H) 質量(g)480 アズワン品番64-7966-70
1本
5,020 税込5,522
翌日出荷

。ツールボックスの整理整頓に。プライヤーやレンチ類を13本収納できます。
仕様●サイズ:273×177×45(H)mm●材質:プラスチック●色:赤●収納数:13本 アズワン品番65-9261-87
1個
5,670 税込6,237
翌日出荷

強力なマグネット付。工具やソケットをきれいに整理することができ、散らかった引き出しや工具箱を探し回る時間を節約できます。強力なN35マグネットを使用しているので、作業台や工具箱、作業車の車内などに取り付けることができます。非磁性の壁などにレールを取り付ける為のねじ穴があります。
材質ネオジウム磁石 (N35) 吸着力(N[kgf])9.07 ねじ穴(Φmm)7×6
1個
4,770 税込5,247
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイで一括管理でき、整理・整頓に便利です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT319HTX●〈セット内容〉:19点●トルクスビットソケット(イジリ止付):T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50●トルクスレンチ:E5・E6・E7・E8・E10・E11・E12(トルクスソケット)●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナ:31mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50●総重量(kg):1.6 アズワン品番68-1832-13
1セット
39,200 税込43,120
翌日出荷

手元六角付。六角ボルト・ナット脱着用に先端がソケット形状になったドライバー。深く狭い箇所での六角ボルトやナットの着脱作業に最適です。スッキリ整理することはできるアルミレールのツールホルダー付。
セット内容7.0・8.0・10.0・12.0・13.0・14.0mm 軸長(mm)150
1セット
11,500 税込12,650
翌日出荷

高さ2段階調節。重ねて使用できます。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。押入れやクローゼットの整理整頓に。押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。
材質パイプ:スチール(粉体塗装) 棚板・脚:PP樹脂 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)約30(1台当たり15) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×300・357
1台(2台)
7,650 税込8,415
翌日出荷

木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利 排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合には、別売のジャバラホースをご使用ください。 作業後の片付けが楽になります。 ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。
仕様●仕様:本体●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:20W●サイズ:250(W)×295(D)×125(H)mm●重量:1.5kg●付属品:専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)ツールスタンド(取付済み)天板カバー用ノブ アズワン品番65-2229-39
1台
12,200 税込13,420
翌日出荷

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:12枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:150×6個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000 引出し耐荷重(kg)50
1個
146,000 税込160,600
翌日出荷

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:24枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:100×12個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1300 引出し耐荷重(kg)50
1個
237,000 税込260,700
8日以内出荷

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:12枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:100×6個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×700 引出し耐荷重(kg)50
1個
125,000 税込137,500
翌日出荷

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:8枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:150×4個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×700 引出し耐荷重(kg)50
1個
98,400 税込108,240
8日以内出荷

机上の小物の整理やスピーカーなどの設置に適しています。組み立てや調整が簡単なロータリノブ設計で、工具が必要ないため手軽に設置・移動できます。滑り止めシートは、デバイスのキズや偶発的な落下を防止します。 ※デバイスをしっかりと固定してください。フ
仕様●サイズ:W300×D127×H37mm●材質:本体/スチール、プラスチック 滑り止めシート/塩化ビニル樹脂(本体)、ポリエステル(芯糸)●重量:502g●出荷形態:組立出荷●耐荷重:5kg●付属品:滑り止めシート アズワン品番65-9281-08
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:18枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:100×9個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000 引出し耐荷重(kg)50
1個
183,000 税込201,300
翌日出荷

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:100(H)mm用は6枚、 150(H)mm用は4枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:100×3個、150×2個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×700 引出し耐荷重(kg)50
1個
114,000 税込125,400
翌日出荷

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:100(H)mm用は6枚、 150(H)mmは8枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:100×3個、150×4個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000 引出し耐荷重(kg)50
1個
161,000 税込177,100
翌日出荷

未使用時はコンパクトに折り畳めます。 側面には鋸なども収納できるポケット付。
エスコ品番EA925CP-2 寸法(mm)400×200×250(H) 材質(本体)ポリエステル 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)200
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

仕様中仕切脱着可・ショルダーベルト付 エスコ品番EA925CE-5 寸法(mm)360×310×335(H) 材質(本体)表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)335 外寸法・奥行(mm)310
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

収納に便利な合計10個の内外ポケット。 コンパクトに折りたたむ事も出来ます。 衝撃を軟らげる底板クッション。 移動に便利なショルダーベルト付。
エスコ品番EA925CH-3R 寸法(mm)435×200×235(H) 材質(本体)ポリエステル 外寸法・幅(mm)435 外寸法・高さ(mm)235 外寸法・奥行(mm)200
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

セット内容:4本組。防錆仕上げ。ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。スポンジ製マットにセットされており、ワークベンチおよびツールトロリー用。ツールを分かりやすく整理して保管。クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)。ハンドル仕上げ。プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)。ヘッド仕上げ。グレー防錆コート。
1セット
21,700 税込23,870
翌日出荷

付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.85 能力金工ホールソー:Φ33mm、木工:~Φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm、小ねじ:~M5 チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本 穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴 バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah クラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ) 防塵防水性能IP56 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約60 サイズ(mm)189×68×246(H) 適正回転数(回転/分)高速:70~1450、低速:30~430
1台
87,800 税込96,580
翌日出荷