34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA505MC-1 材質中皿:耐衝撃性コーポリマー、ハンドル:耐衝撃性コーポリマー 寸法(mm)(蓋底)119 質量(kg)0.572 ブルー 材質(本体)PP 質量(g)575 外寸法・幅(mm)297 外寸法・高さ(mm)126 外寸法・奥行(mm)180
1個
1,230 税込1,353
当日出荷



スライド式中皿付 中皿の仕切板は取外し可能
仕様●商品名:ニューシティラック55●材質:本体:耐衝撃性コーポリマー止具:ABS●サイズ(W×D×H)mm:内寸:288×128×87外寸:310×162×143●重量(kg):0.54 アズワン品番65-2131-64
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

幅広工具等の収納に最適なスクエアタイプ 自動車バンパー素材を使用の為、衝撃性・耐久性に優れています。 バックルには、頑固なポリカーボネイト使用 ゆがみにくい本体二重構造 仕切板8枚で区切れる中皿付 落としても開かない強力バックル(弓型バックル)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:328×330×140外寸:391×390×265●材質:超高耐衝撃性コーポリマー●重量(kg):2.6 アズワン品番65-2131-69
1個
4,900 税込5,390
当日出荷

フリーケースで収納力抜群。 クリアタイプで中身が見やすいです。
エスコ品番EA505MB 材質蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.492 材質(本体)PP 質量(g)492 外寸法・幅(mm)315 外寸法・高さ(mm)150 外寸法・奥行(mm)187
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンバックル式の為、片手で開閉の操作が行えます。中皿1枚付(中皿を収納した際の深さは115mmです。)片手でワンタッチにて開閉することができ、バックル部分にもロック機能を採用。より安心して落ち運びできます。中皿の仕切り板と蓋裏のリブ構造が連動し、細かいモノも混ざりにくい仕様です。素材には高耐衝撃性コーポリマーを使用し強度抜群です。バックル部分には摩耗に強い材質ポリアセタールを採用し、オールプラスチック性を実現しました。開け方を選べる2WAYオープン方式。蓋をスライドさせると大きく開きます。作業する場所に応じてご使用ください。
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
1個
32,700 税込35,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅400mmまで収納可能。 衝撃に強いブロック材使用で強度抜群。 変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様。 落ちても開かない強力弓型バックル。
エスコ品番EA505KB-450 質量(kg)2.1 材質(本体)高耐衝撃性コポリマー樹脂 取付穴(mm)19×4.5 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)210 外寸法・奥行(mm)243
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

中皿は2段重ねが可能。小物の仕分けに便利です。 大阪デザインセンター選定商品。
エスコ品番EA505AC-2A 質量(kg)1 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 外寸法・幅(mm)342 外寸法・高さ(mm)161 外寸法・奥行(mm)211
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

中皿付。 中皿にぴったり収まるパーツケースが1個付属しています。 ダブルロック機構。積み重ね可能。
エスコ品番EA507MD-11 寸法(mm)400×230×180 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
1個
2,820 税込3,102
当日出荷

エスコ品番EA505MD-1 材質ハンドル:ポリプロピレン、中皿:耐衝撃性コーポリマー 寸法(mm)(蓋底)86 質量(kg)0.4 材質(本体)PP 質量(g)400 外寸法・幅(mm)322 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)128
1個
950 税込1,045
当日出荷

質量(kg)0.64 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 容量(L)約13 アズワン品番64-7860-18 外寸法・幅(mm)392 外寸法・高さ(mm)164 外寸法・奥行(mm)206
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

仕様スライド式中皿付(2段) エスコ品番EA505-4 寸法(mm)305×190×140 質量(kg)0.76 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

中皿付。 市販の南京錠で施錠できます。 ダブルロック機構。
エスコ品番EA507MD-2 寸法(mm)620×257×224 質量(kg)2.6 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴径(Φmm)6
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

中皿1枚付。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
エスコ品番EA505KE-2 寸法(mm)430×180×230 質量(kg)1.04 材質(本体)PP 質量(g)1040
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

質量(kg)0.65 材質(本体)ポリプロピレン(耐衝撃性コポリマー) 容量(L)約11 アズワン品番64-7860-19 外寸法・幅(mm)342 外寸法・高さ(mm)161 外寸法・奥行(mm)211
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

質量(kg)1 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)約3(中皿下端より底面まで本体部分のみ) アズワン品番64-7860-17 外寸法・幅(mm)342 外寸法・高さ(mm)161 外寸法・奥行(mm)211
1個
1,680 税込1,848
当日出荷

よりハードな使用に耐えられる機能とデザイン。
付属品中皿×2枚 エスコ品番EA505LA-1 質量(kg)1.9 材質(本体)ポリプロピレン 取付穴(mm)22×4 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)240
1個
3,570 税込3,927
当日出荷

フロント・バックどちらからでも開閉可能。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚) エスコ品番EA505K-690 質量(kg)3.4 ブルー 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×7(2ヶ所) 外寸法・幅(mm)697 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)330
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

蓋はどちらからでも開閉可能。 耐荷重516kgfもの頑丈な構造(ハンドルの引張り強度は179kgf)。椅子や、踏み台としても使用できます。 両側に多目的ホルダー付。小物ケースEA508MA-51(別売)を取付け可能です。 ショルダー式にもできるベルト穴付(※ベルトは付属していません)。
仕様中皿1枚付、積み重ね可能、底部滑り止め付 エスコ品番EA505MD-10 寸法(mm)475×335×320 質量(kg)2.74 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×12
1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

中皿付。 市販の南京錠で施錠できます。 ダブルロック機構。
エスコ品番EA507MD-1 寸法(mm)500×257×224 質量(kg)2 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴径(Φmm)6
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷


フロント・バックどちらからでも開閉可能。
エスコ品番EA505K-690D 寸法(mm)(外寸)697×330×250 (内寸)655×275×182 質量(kg)3.4 OD 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×7
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚) エスコ品番EA505K-460 質量(kg)1.5 ブルー 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×7(2ヶ所) 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)233 外寸法・奥行(mm)265
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

仕様中皿付 エスコ品番EA505K-530D 寸法(mm)530×253×220 質量(kg)2.7 OD 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)22×4.5
1個
4,410 税込4,851
当日出荷

上蓋は取外しが可能です。L型中皿付。 中皿2枚付で工具・道具をオールマイティに収納可能。 ドカっと収納できてさらに両開き! 南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA505K-600 寸法(mm)597×336×300 質量(kg)3.5 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

仕様中皿付 エスコ品番EA505K-450D 質量(kg)2.1 OD 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×4.5
1個
3,640 税込4,004
当日出荷

材質バックル:ポリアセタール 質量(kg)2.0 ブルー 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー アズワン品番64-2214-42 外寸法・幅(mm)475 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)280
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷


ほとんどの工具箱や壁に取り付けることができ、クリーパーを床から離して保管できます。レール本体のどこにでもハンガーを取り付けることができ、サイズ幅を調整してクリーパーを引っ掛けて保管できます。ハンガーを取り付ける為のねじやボルトは付属していません。
材質ハンガー:ABSプラスチック 全長(mm)610 質量(g)540 取付穴寸法(mm)ねじ:115×7(両端に2か所)
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。外箱付き。
仕様●型番:PB 215.CBB●<セット内容>:10点●(-)ドライバービット:0.6X4・0.8X5.5・1X6.5・1.2X8(mm)●(+)ドライバービット:#1、#2●(-)精密ドライバービット:0.4X2.5・0.5X3.5(mm)●重量:450g●きりビット●プラスチックハンドル アズワン品番65-3885-22
1組
12,300 税込13,530
翌々日出荷

無段変速付 マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21 アズワン品番65-2227-90
1セット
18,200 税込20,020
翌日出荷