「工場」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様スパイラル気流
付属品前パネル(外して使用も可能)
材質スチール、ポリプロピレン
サイズ510(W)×400(D)×510(H)mm
コード長さ(m)約1.8m
消費電力80/95W(50/60Hz※強の場合)
首振角度(°)左右約90度
風量3段階:強(3)、中(2)、弱(1)
上下角度調整○
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)
使用温度範囲(℃)-5~60
全長(m)10
材質エコユニボード
寸法(mm)400×500×1
取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所
アズワン品番64-2295-11
1個
¥880
税込¥968
3日以内出荷
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
どこでも使える10mロングホース採用。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。
クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)
材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム
質量(g)450
アズワン品番64-7942-09
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
無リン
PRTR法非該当品
中和が不要な中性タイプ、生分解性に優れています。
液性中性
エスコ品番EA922AJ-19
希釈原液~10倍
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
スライム、軟泥状水垢、柔らかい鉄錆などの洗浄分散効果が優れています。空調機器など使用中に洗浄が可能です。配管内部の汚れを長時間かけ徐々に溶解・分散させます。使用量が少なく、また中和の必要もなく取扱いが簡単です。配管や機器の金属腐食性がなく安心して使用できます。有害物質を含んでいないので排水も安全です。
pH10.5(原液、20℃)
エスコ品番EA119-15B
使用方法膨張タンクなどより洗浄剤を投入し、循環洗浄して下さい。冷・温水の汚れが目立ってきた時に綺麗な水と徐々に入れ替えて下さい。
濃度(%)0.5~2.0(使用)
液性アルカリ性
比重1.08(原液、20℃)
外観淡褐色透明液体
商品タイプ液体
1個(10kg)
¥45,800
税込¥50,380
翌日出荷
ふきん、プラスチック、陶磁器等の汚れを落とします。
おしぼり、ふきん等の漂白、除菌、消臭に
洗濯槽クリーナーとして使えます。
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-18
タイプ粉末
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%)
液性アルカリ性
内容量(kg)20
希釈原液~20倍
1缶(1箱)
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。
強アルカリ性ですが低刺激性です。
化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など
液性アルカリ性
エスコ品番EA922A-30
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去
エスコ品番EA119-4
pH値PH7.0~8.0
比重1.39~1.43
使用量系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
¥43,500
税込¥47,850
翌々日出荷
仕様優れた分散性能で油の微細化と再付着防止
液性中性
アズワン品番64-7947-86
希釈10/30倍又は30/50倍
商品タイプ液体
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性
内容量(kg)7
希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)
1個(1箱)
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
精密電子工場や化学薬品工場などのごみ収集に。
ホコリや花粉、細菌を付着させにくい収納袋です。
用途EA995AA-257用
材質ナイロン(導電性繊維入り)
寸法(mm)540×655×670(H)
サイズ大
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
精密電子工場や化学薬品工場などのごみ収集に。
ホコリや花粉、細菌を付着させにくい収納袋です。
用途EA995AA-256用
材質ナイロン(導電性繊維入り)
寸法(mm)460×480×600(H)
サイズ小
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
介護、食品加工、クリーン作業、工場見学、水回り・洗浄・汚れ作業など幅広い作業で活躍します。
薄くて動きやすいエンボス加工
体へのまとわり付きが少なく作業が軽快・快適にできます。
袖なし
仕様●仕様:ポケット無●サイズ:71×123cm●材質:ポリエチレン(エンボス加工)●入数:50枚
アズワン品番65-2118-21
1箱(50枚)
¥670
税込¥737
当日出荷
万力は軽量化を実現
さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。
超簡単スピード脱着。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。
建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)
材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP
質量(g)500
アズワン品番64-7942-10
1個
¥6,660
税込¥7,326
当日出荷
全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
用途工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に
仕様●回収可能物:ペットボトル(0.5~1L)・空き缶・紙屑・落ち葉・ボトル等●清掃能力:3000m3/h
質量(kg)13.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×750×940
清掃幅(集塵幅)(mm)380
ダストコンテナ容量(L)50
アズワン品番65-9307-07
1台
¥39,300
税込¥43,230
翌日出荷
4台使用すれば整備工場が広く使えます
仕様※お客様組立品
適合(タイヤ径)914mmまで
材質(ローラー部)スチール(亜鉛メッキ)
キャスター径(Φmm)内側:100、外側:125
適合タイヤ幅(mm)330まで
能力(kg)714
アズワン品番64-7990-67
車高(mm)145以上
1台
¥77,500
税込¥85,250
7日以内出荷
1セット(8箱)
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)125
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)41×63.5
アズワン品番64-2209-28
1セット(100個)
¥117,500
税込¥129,250
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)50
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)16×27
アズワン品番64-2209-25
1セット(100個)
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用。※SG認定工場生産品
質量(kg)17.5
色ブルー×ブラウン
サイズ(cm)組立:163×57×100
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ24型
適応体重(kg)推奨:70
折りたたみ寸法(cm)91×57.5×90(バスケット取付時)
ギア数6段変速
1台
¥48,300
税込¥53,130
8日以内出荷
工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
色グリーン
材質PP+PE+PET
エスコ品番EA997RL-10A
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(m)10
質量(g/m2)約650
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)75
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)19×40
アズワン品番64-2209-26
1セット(100個)
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
強度があるので工場で使用するのに最適です。
25%再生繊維使用で布の様な感触。
エスコ品番EA929AC-35A
寸法(mm)【ワイパー】216×420
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
仕様●※注意※:一部お客様組立品 組立内容/付属のドライバーでブラシを本体に取り付ける作業になります。●用途:工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に●回収可能物:砂/小石/落ち葉/ボトル等●コンテナ容量:40L●サイズ:1350(W)×970(D)×1060(H)mm●重量:23.8kg●付属品:ドライバー●清掃幅:650mm●清掃能力:3680m3/h
アズワン品番65-9307-08
1台
¥87,900
税込¥96,690
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)100
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)32×57
アズワン品番64-2209-27
1セット(100個)
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
日本消防検定協会認定品。工場内及び屋外用。防滴型。
寸法(mm)152×198
質量(kg)1.3
取付金具U字形ブラケットL形
音圧レベル(dB)105(1W/1m)
再生周波数(Hz)400Hz~8kHz
定格入力(W)5
インピーダンス(Ω)定格2kΩ
IP等級65
1台(1台)
¥9,510
税込¥10,461
翌々日出荷
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。
土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。
速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。
耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。
安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。
市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に
エスコ品番EA934KC-40
容量(mL)320
硬度A55
伸び(%)【ダンベル3号切断時】350
耐熱温度(℃)-30~90
不揮発分95%(105℃/3時間)
引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5
密度(g/cm3)1.4
外観ペースト状、ライトグレー
粘度(Pa・s)400(23℃)
タックフリータイム(分)20(23℃)
危険物の類別非危険物
引張応力(MPa)【50%】1
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
機械油に強く、工場などの美観を保ちます。
裏面滑り止め加工で安全もサポート。
材質表面:PET(ニーパン不織布)、裏面:PVC
エスコ品番EA997RX-110
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(m)20
1個
¥77,200
税込¥84,920
翌日出荷
工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
使い捨てタイプです。
色グレー
材質PP+PE+PET
エスコ品番EA997RL-11
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(m)10
質量(g/m2)650
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
ホーン形スピーカーとしての基本機能を追及したスタンダードシリーズ。工場内及び屋外用。
寸法(mm)380×399
質量(kg)約3
取付金具U字形ブラケットL形
音圧レベル(dB)106(1W/1m)
再生周波数(Hz)250Hz~8kHz
定格入力(W)15
インピーダンス(Ω)定格670Ω
IP等級65
1台(1台)
¥18,000
税込¥19,800
翌々日出荷
フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
工場ラインで落とした場合も金属探知機に反応し異物混入を防ぎます。
洗って再利用できます。
色ブルー
コードあり
材質熱可塑性エラストマー
エスコ品番EA800VM-19A
遮音値(dB)27
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
ガス式上下調節機構、座面チルト機構付。
工場などでの立ち作業をサポート。
エスコ品番EA956XW-21
材質ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション
幅(mm)【脚】直径360
寸法(mm)400×290×550~745(H)
質量(kg)11
色ブルー
1個
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
オールステンレス製の伸縮式コンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用台車としてまたは製薬工場用台車として活躍する傍ら水産加工場やクリーンルームなど、衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるステンレスドーリー(コンテナ台車)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:410~510mm●幅:310~410mm●重量:3.6kg●材質:ステンレス(SUS304)●最大積載量:200kg●床高さ:100mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)
アズワン品番65-2135-69
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
¥19,200
税込¥21,120
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ