3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
介護、食品加工、クリーン作業、工場見学、水回り・洗浄・汚れ作業など幅広い作業で活躍します。 薄くて動きやすいエンボス加工 体へのまとわり付きが少なく作業が軽快・快適にできます。 袖なし
仕様●仕様:ポケット無●サイズ:71×123cm●材質:ポリエチレン(エンボス加工)●入数:50枚 アズワン品番65-2118-21
1箱(50枚)
670 税込737
当日出荷

付属品:防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー。定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、Bluetoothユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。ワイヤレスアンプから離れた場所で音楽の選択や再生操作ができるため、機器のところまで行って操作しないといけない煩わしさから解放。セミナー、説明会、集会、販促イベント、実演販売、防災用途、工場見学案内などに。ハンドル部は抗菌仕様。ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B)
仕様音質調整:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準) 材質ABS樹脂 質量(kg)約5.6 出力(W)AC時:22(本体又は外部スピーカー単独使用時)、18+18(本体又は外部スピーカー同時使用時) DC時:18(本体又は外部スピーカー単独使用時)、15+15(本体又は外部スピーカー同時使用時) 電源(V)AC10050/60Hz)または、 DC15(単2乾電池×10本)(別売) 消費電力(W)AC時:67(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:25 使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時) 0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時) 0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時) 最大出力(W)30(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298(W)×220(D)×460(H) (ハンドル部収納時) 周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB) 消費電流(mA)DC時:960(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による) 入力/出力Aリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)(W) 周波数帯域(MHz)806.125~809.750 (B型30波より選択) 電池寿命単2形アルカリ乾電池:約15時間 ニッケル水素充電池:約12時間 Bluetooth【ユニット部】通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0 通信出力:Bluetooth標準規格 Class2 通信距離:最大10m (*3) 対応プロファイル:A2DP 対応コーデック:SBC アンテナ方式内蔵アンテナ 再生形式Buetooth 湿度範囲(%)30~85RH(ただし結露のないこと)
1個(1個)
172,000 税込189,200
欠品中

1セット(5枚)ほか
3,090 税込3,399
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)