7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
透明 品名スーパークリーン 使用温度範囲(℃)常温 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-54 危険物の類別非危険物
1本
1,220 税込1,342
当日出荷

1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

用途により原液~5倍 まで希釈して使用。 頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。 PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に 液性アルカリ性 エスコ品番EA920L-18
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%) 液性アルカリ性 内容量(kg)20 希釈原液~20倍
1缶(1箱)
12,900 税込14,190
翌日出荷

食品加工器具や加工機部品の洗浄に。器具や計器に付着した血液・脂肪・タンパク質等の洗浄に。金属やガラスに付着した有機的な汚れの洗浄に。
仕様●内容量:2.0L●pH:10●主成分:ケイ酸塩、リン酸塩、界面活性剤●アルカリ性 アズワン品番65-9245-05 危険物の類別非危険物
1個
9,400 税込10,340
8日以内出荷

金型に付着した残さを強力に溶解します。金型に傷を付けず、樹脂やゴムなどから発生したカスによる金型のクモリや残さを取り除きます。金型洗浄時間を短縮できます。きれいに洗浄できますので品質が向上します。
透明 品名強力金型クリーナーFD-3 使用温度範囲(℃)60以下 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-55 危険物の類別非危険物
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷

消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当 アズワン品番65-9310-36 危険物の類別非危険物
1本
4,150 税込4,565
翌日出荷