カテゴリ

  • 農業機械(2)
    • 刈払機(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
    • ペール缶用ポンプ(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 工進(672)
  • 中部高圧ホース(2)
  • アクアシステム(2)
  • mizu-Q(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「工進」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草刈機 EA898RCシリーズ エスコ草刈機 EA898RCシリーズエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
単1x6本/ 5L 電動スプレー 乾電池式 エスコ単1x6本/ 5L 電動スプレー 乾電池式エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
ダイヤフラムポンプ アルコール使用不可 噴口は二頭口と一頭口の切替式 ダイヤフラムポンプ採用でポンプ内の薬剤詰りが少なくなりました。 ハイパワーな噴霧圧力で直射が約4mの高さまで届きます。
仕様●メーカー:工進●型番:GT-5HD●容量:5L●吐出圧力:0.27MPa●電源:単1電池×6本(別売)●タンクサイズ:385×170×325(H)mm●噴霧量:一頭口/噴霧時0.45L/min、直噴時/0.57L/min 二頭口/噴霧時/0.68L/min、直噴時/0.74L/min●付属品:肩掛けベルト、スポイト、延長パイプ(370mm)●ノズル長:960mm(590mm+延長パイプ370mm)●ホース長:2m●重量:1.5kg●材質:樹脂●電池寿命目安:約8.5時間(アルカリ乾電池使用時)●噴霧可能量目安:340L●モーター:直流7.2Vモーター●噴霧目安:一頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約4m 二頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約2.5m●噴口接続部:M8●ノズルパイプ接続部:M16●使用液:殺虫用薬液、消毒用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。●液温:5~40℃アズワン品番67-7214-05危険物の類別非危険物
AC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式 エスコAC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式エスコ
120,200税込132,220
1台
翌日出荷
4サイクルJIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用オイル警告ランプ付空冷4ストロークガスエンジンタイプ発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書アズワン品番65-9306-28
DC18V/2.0Ah 急速充電器 エスコDC18V/2.0Ah 急速充電器エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:工進●型番:PA-430●サイズ(W×D×H)mm:110×85×75●重量(g):300●材質:樹脂他●入力電圧:AC100V●入力周波数:50-60Hz●入力電力:50W●出力電圧:DC 20V●出力電流:DC2.0A●使用温度:5~40℃●対応機種:PA-332(容量 2.0Ah) PA-380(容量 2.5Ah)●充電時間:PA-332/約70分 PA-380/約90分アズワン品番65-9339-91
[EA898RC-53B用] 交換用バッテリー エスコ[EA898RC-53B用] 交換用バッテリーエスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
3.6V-5.0Ahスマートシリーズ共通
仕様●メーカー:工進●型番:PA-413●種類:36V(リチウムイオン5.0Ah)●重量(g):1500アズワン品番65-5664-92
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら