15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左利き用
仕様●全長:150mm●刃長:50mm●刃:スチール アズワン品番65-2141-31 繰り返し・詰め替え対応
1丁
10,300 税込11,330
翌日出荷


1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

左利き用 端が丸いので安全に取り扱うことができます。
仕様●全長:110mm●刃長:40mm●刃:スチール アズワン品番65-2141-93
1丁
6,720 税込7,392
翌日出荷

1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様左手用のみ 材質甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100% 厚さ(mm)5 オレンジ×ブラック サイズフリー 質量(g)170 入数(枚)1 機能耐切創、耐突刺、耐熱性 全長(cm)26 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)300 手のひらまわり(cm)27 耐切創性レベル5
1枚(1枚)
4,980 税込5,478
翌日出荷

全長(mm)130 刃長(mm)45 材質(刃)ステンレス 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

デプスバー付 外側・内側・段差・深さ測定 バーニヤ目盛上下2段タイプ 右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。 バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180g アズワン品番65-2173-53
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。
幅(mm)ドラム:52 質量(kg)3.6 ハンドル長さ(mm)177.8 能力(kg)引張:363 直径(mm)47.6 巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22 ギア比4.4:1
1台(1個)
42,400 税込46,640
翌日出荷

防振、耐切創性に優れています。
サイズL 全長(mm)248 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂 厚さ(mm)1.3
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

防振、耐切創性に優れています。
サイズM 全長(mm)240 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂 厚さ(mm)1.3
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

防振、耐切創性に優れています。
サイズLL 全長(mm)256 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂 厚さ(mm)1.3
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

ロングカフスにより木くずなどの混入を防ぎます。
サイズLL 全長(mm)308 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂 厚さ(mm)1.3 機能防振
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしやすく、クロスコンタミネーションのリスクを低減します。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験し、品質証明書が付属します。
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:36 アズワン品番65-3888-16
1箱(36個)
24,400 税込26,840
欠品中