材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
全長(mm)26.2
ピン径(Φmm)3.95
電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0
アズワン品番64-7866-79
入数3個
1パック(3個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様抱合範囲:1.5~2.5
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
ピン径(Φmm)5
アズワン品番64-2220-57
入数100
1パック(100個)
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
仕様抱合範囲:0.5~1.0
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-2220-56
入数100
1パック(100個)
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
全長(mm)27.7
ピン径(Φmm)4.0
電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0
アズワン品番64-7866-83
入数3個
1パック(3個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様抱合範囲:1.5~2.5
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
ピン径(Φmm)5
アズワン品番64-2220-59
入数100
1パック(100個)
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
仕様抱合範囲:0.5~1.0
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-2220-58
入数100
1パック(100個)
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
仕様交換用ピン:EA613XS-64~90
材質特殊鋼
全長(mm)250
質量(g)780
ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0
差込角(inch)3/4"
ピン開き(mm)80~125
1本
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
仕様交換用ピン:EA613XS-64~90
材質特殊鋼
全長(mm)180
質量(g)440
ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0
差込角(inch)3/4"
ピン開き(mm)40~80
1本
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●全長(mm):27.7●材質:端子/黄銅(電気すずメッキ)、 スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ)、 絶縁体/ナイロン●絶縁体使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:300V●電線抱合範囲:0.75~1.25mm2(AWG 18-16)●入数:5個●色:赤透明
アズワン品番65-9263-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様交換用ピン:EA613XS-43~44
材質特殊鋼
全長(mm)120
質量(g)150
ピン径(Φmm)3.0・4.0
差込角(inch)1/2”
ピン開き(mm)18~40
1本
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
全長(mm)27.7
ピン径(Φmm)4.0
電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25
アズワン品番64-7866-82
入数3個
1パック(3個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
全長(mm)26.2
ピン径(Φmm)3.95
電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25
アズワン品番64-7866-78
入数3個
1パック(3個)
¥605
税込¥666
当日出荷
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GE-100
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
サイズ(mm)11Φ×30.5(固定ピン)
特性静音
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
マジックテープ付
記入用紙1枚付
安全ピンを使わないクリップタイプ
特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:黄
アズワン品番65-2309-68
1枚
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
マジックテープ付
記入用紙1枚付
安全ピンを使わないクリップタイプ
特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:赤
アズワン品番65-2309-70
1枚
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
マジックテープ付
記入用紙1枚付
安全ピンを使わないクリップタイプ
特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:白
アズワン品番65-2309-57
1枚
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
マジックテープ付
記入用紙1枚付
安全ピンを使わないクリップタイプ
特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:青
アズワン品番65-2309-71
1枚
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
マジックテープ付
記入用紙1枚付
安全ピンを使わないクリップタイプ
特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:緑
アズワン品番65-2309-69
1枚
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
仕様ボールベアリング、自在キャスター
エスコ品番EA986GE-50
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
寸法(mm)(固定ピン)直径11×30.5
車輪幅(mm)18
全高(mm)69
耐荷重(kg)40
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
現場向けセット
先端を自由に交換できます。
チップもバナナもY端子もこれ1本で付け替え可能
仕様●<セット内容>:先端交換式プラグ(赤・黒)×2Y型端子×2バナナプラグ×2ピンプラグ×2●材質:黄銅
アズワン品番65-2253-96
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
片側:ピンロックジョイント差し込み側。片側:丸ターミナル。
端子ねじM8
寸法(m)0.26
寸法(mm2)22
1組(2本)
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作。1/8番ピンの導通チェック、ストレート/クロスケーブルの判別
エスコ品番EA712AF-10
寸法(mm)36(W)×141(D)×24(H)
測定範囲ケーブル長さ:0.5m/100mまで(一部90mまで)
電源9V電池×1個
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-24
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。
【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10
アズワン品番68-1833-46
1本
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
1組
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。
材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス
全長(mm)96
色ホワイト
質量(g)14
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)46
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
細い針から太い針まで1つの差込口で糸通しが簡単。1つのボタンを押すだけで糸を通すことができます。
仕様●型番:10-517●サイズ:80×25×60mm●適用サイズ:針穴Φ0.51~0.89mm(楕円)
アズワン品番65-3896-14
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
セット内容:EA813PD-13:充電式インパクトレンチ、バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース;EA164MA:(1/2”)インパクトソケットセット(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、150mmエクステンションバー、ボールジョイント、手袋(人工皮革)、キャリーケースC。(1/2”)インパクトソケットセット。手袋(人工皮革)。キャリーケース付。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式。M20高力ボルトの仮締め。M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)。M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。
回転数(min-1[r.p.m])強:0~2500 中:0~1500 弱:0~1000
最大トルク(N・m)280
締付け能力普通ボルト:M10~16 高力ボルト:M10~20 木ねじ:3.5~9.5 テクス:3.5~6 ボルト(M16×25・板厚10、高力ボルト)約350本 ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約470本 ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1,900本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャリーケース:420×250×400
材質(ケース)キャリーケース:ポリエステル(600デニール)
機能電子スピードコントロール、正逆回転切替、強・中・弱 打撃力切替、カラビナ対応フック、ブレーキ、LEDライト
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間実用充電時(約80%):約40分、フル充電時:約60分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×73×249
チャック1/2” DR リテーナリング(Cバネ)付ピン方式
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100
打撃数(bpm[回/分])強:0~3600 中:0~2900 弱:0~1900
振動3軸合成値(m/s2)12.82
1セット
¥109,900
税込¥120,890
3日以内出荷
6ポイント。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
スピンナーハンドルにも差込部があり、エクステンションバーとして使用可能です。
セット内容<セット内容>:31点ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mmラチェットハンドル:130mmエクステンションバー:100mmスピンナーハンドル:120mmビットアダプター:1/4”sq×1/4”hex(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6.5mmポジドライブビット:PZ#1・PZ#2Hexビット:3・4・5・6mmヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)707
ケース寸法(mm)187(W)×113(D)×42(H)
差込角(sq.)1/4"
アズワン品番64-7886-88
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
温度変色なし
不可逆性
加熱した物体の温度管理に
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:150℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:アジピン酸、樹脂
アズワン品番65-2170-25
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
セット内容<セット内容>:絶縁丸型:(Φ4.0mm)0.5~1.0mm2×25、(Φ4.0mm)1.5~2.5mm2×25、(Φ5.0mm)1.5~2.5mm2×25、(Φ5.0mm)4.0~6.0mm2×25、(Φ6.0mm)4.0~6.0mm2×25、絶縁中間接続子:0.5~1.0mm2×25、1.5~2.5mm2×25、絶縁ピン形(オス):0.5~1.0mm2×25、絶縁ピン形(メス):0.5~1.0mm2×25、絶縁差込形(メス):0.5~1.0mm2×25、1.5~2.5mm2×25、4.0~6.0mm2×25240mm圧着ペンチ
型番979026
ケース寸法(mm)265×170×70(H)
アズワン品番64-2220-37
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
TPRグリップにより滑りを防ぎます
仕様差込タイプ:スプリングピン固定式
全長(mm)389
質量(kg)2.5
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])900
空気消費量(L/min)139
能力ボルト径(mm)12
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4”
アズワン品番64-2198-21
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥54,700
税込¥60,170
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ