151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)
1,620 税込1,782
翌日出荷


AC差込口。プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます。
使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A・125V (1500W) プラグ2P、仕様:よこ型 サイズ(mm)24×18×43 コンセント2P×1口
1個
345 税込380
翌日出荷


AC差込口。プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます。
使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A・125V (1500W) プラグ2P、仕様:よこ型 サイズ(mm)24×18×43 コンセント2P×1口
1個
345 税込380
翌日出荷





オールチャンネル対応 テレビの電波を2つに分けます。 4K8K(3224MHz)対応の高シールド構造 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくく与えにくい製品です。 屋内用 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
分配数2 サイズ20×55×32.5(H)mm 接続端子金メッキ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。 不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-24
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
特価
899 税込989
当日出荷

機器に合わせて先端を自在に交換できます 電線をはんだ付けしてご使用ください
1個
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場向けセット 先端を自由に交換できます。 チップもバナナもY端子もこれ1本で付け替え可能
仕様●<セット内容>:先端交換式プラグ(赤・黒)×2Y型端子×2バナナプラグ×2ピンプラグ×2●材質:黄銅 アズワン品番65-2253-96
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

1個
290 税込319
翌日出荷

1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
300 税込330
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状接地3P 60A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-146 関連資料図面(0.05MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB)
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BW-6 関連資料図面(0.6MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
1個
605 税込666
翌日出荷

1個
605 税込666
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V エスコ品番EA940BD-1 関連資料図面(0.16MB)
1個
375 税込413
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V エスコ品番EA940BZ-13 関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.11MB)
1個
395 税込435
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V エスコ品番EA940BB-7 関連資料図面(0.12MB) 仕様(0.36MB) 使用方法説明(0.02MB)
1個
375 税込413
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-121 関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
1個
735 税込809
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-123 関連資料図面(0.07MB) 仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.14MB)
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

1個
980 税込1,078
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-122 関連資料図面(0.06MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
1個
895 税込985
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BW-3 関連資料図面(0.22MB) 仕様(0.02MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
1個
710 税込781
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V エスコ品番EA940BH-6 関連資料図面(0.2MB)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,260 税込1,386
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-141 関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BW-4
1個
855 税込941
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 エスコ品番EA940BW-0
1個
490 税込539
翌日出荷