9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質特殊鋼 全長(mm)272 質量(g)680 ナット外径(Φmm)95~165 差込角(inch)1/2"
1本
20,300 税込22,330
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)298 質量(g)710 ナット外径(Φmm)95~165 差込角(inch)3/4"
1本
22,200 税込24,420
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)192 質量(g)250 ナット外径(Φmm)45~90 差込角(inch)1/2"
1本
16,800 税込18,480
当日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)135 質量(g)100 ナット外径(Φmm)20~42 差込角(inch)1/2"
1本
16,200 税込17,820
翌日出荷

1個
15,900 税込17,490
当日出荷

1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

付属品:フック×7個。外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテン。UV加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。お部屋が暗室、簡易スタジオ、ホームシアターに早変わり。素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.16 穴間隔(mm)【ハトメ穴】設置:200
1個
7,800 税込8,580
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。 中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。 位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。 底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度) アズワン品番65-2318-21
1個
290 税込319
翌日出荷

アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。 様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。 強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。 作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。 トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。 ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。 消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し アズワン品番68-1810-50
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷