カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ニチフ(19)
  • マリンテック(16)
  • TOA(12)
  • PANDUIT(パンドウイット)(12)
  • ワゴジャパン(12)
  • JST(日本圧着端子製造)(9)
  • サンワダイレクト(6)
  • TRUSCO(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 東洋技研(5)
  • 三協リール(5)
  • ELPA(3)
  • オーム電機(3)
  • 冨士端子工業(3)
  • DST(大同端子製造)(3)
  • 日立オートパーツ&サービス(3)
  • 栄興電器(3)
  • 大和電器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差し込み型端子」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着ペンチ(差込端子用) エスコ圧着ペンチ(差込端子用)エスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
差込型裸端子用(端子幅6.3mm)。
プレスインソケット エスコプレスインソケットエスコ
270税込297
1個
翌日出荷
適合EA940DP-421、-751、-752、-771~-775材質真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn)定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)25適合端子フラット端子:4.8×0.8適合プラグΦ4mm取付穴径(mm)8.2
[平型] 差込端子(雌) エスコ[平型] 差込端子(雌)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●型式:480509-FA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75~1.25●全長(mm):19.5●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:レッドアズワン品番65-2140-64RoHS指令(10物質対応)対応
2.0 [差込形]絶縁接続子(雄/60個) エスコ2.0 [差込形]絶縁接続子(雄/60個)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
端子形状差込形種類差込型接続端子幅(mm)6.3全長(mm)22エスコ品番EA538MK-22
1.25 [差込形]絶縁接続子(雄/60個) エスコ1.25 [差込形]絶縁接続子(雄/60個)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
端子形状差込形種類差込型接続端子幅(mm)6.3全長(mm)22エスコ品番EA538MK-21
2.0 [差込形]絶縁接続子(雌/80個) エスコ2.0 [差込形]絶縁接続子(雌/80個)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
端子形状差込形種類差込型接続端子幅(mm)9.6全長(mm)23.7エスコ品番EA538MJ-22
1.25 [差込形]絶縁接続子(雌/80個) エスコ1.25 [差込形]絶縁接続子(雌/80個)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
端子形状差込形種類差込型接続端子幅(mm)9.6全長(mm)23.7エスコ品番EA538MJ-21
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ(2件のレビュー)
17,000税込18,700
1個
当日出荷
エスコ品番EA538NDセット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個種別圧着端子セットケース寸法(mm)355×275×50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら