「差し込み式 表示」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
2,500 税込2,750
当日出荷

A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。 コーンは別売です。
材質透明塩ビ 厚さ(mm)0.3 サイズA4 取付方式カラーコーン取付
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ複合板 寸法(mm)293×350×7 質量(g)550 取付穴(mm)Φ6.5×2ヶ所 アズワン品番65-2235-89
1枚
7,800 税込8,580
翌日出荷

A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。 コーンは別売です。
材質透明塩ビ 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)339×722 取付方式カラーコーン取付 アズワン品番65-2308-24
1枚
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質本体:白塩ビ、ポケット:透明塩ビ、中芯:チップホール(ホック3箇所) 寸法(mm)240×530 アズワン品番65-2303-79
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

仕様A5 材質塩ビ、AES樹脂 寸法(mm)120×180 質量(g)200 表示内容入口・出口・関係者以外立ち入り禁止
1個(1個)
3,000 税込3,300
翌日出荷

A3表示を自由に差替えできます。表示プレートは別売です。
材質本体/ポリプロピレン 透明ポケット/軟質ビニール 質量(kg)1.5 収納時寸法(mm)347×35×682H 使用時寸法(mm)347×470×604H アズワン品番65-2307-26
1台
8,900 税込9,790
翌日出荷

文字内容管理責任者 取付方式裏面テープ付 材質エンビ 仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付 エスコ品番EA983AG-35 厚さ(mm)7 寸法(mm)170×40 アイボリー地・赤文字
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:取扱責任者●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付 アズワン品番65-9335-89
1枚
650 税込715
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:管理責任者●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付 アズワン品番65-9335-91
1枚
650 税込715
翌日出荷

文字内容火元責任者 取付方式裏面テープ付 材質エンビ 仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付 エスコ品番EA983AG-32 厚さ(mm)7 寸法(mm)170×40 アイボリー地・赤文字
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

責任者等の明示に。付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するためのスチール製の標識です。
1枚
1,950 税込2,145
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:-●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付 アズワン品番65-9335-92
1枚
650 税込715
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:作業主任者●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付 アズワン品番65-9335-90
1枚
650 税込715
翌日出荷

氏名の変更が楽に。、別売のEA983CJ-20を使用することで金属面に貼り付けることができます。
1枚
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:火元責任者●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付 アズワン品番65-9335-87
1枚
650 税込715
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:取扱責任者●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付 アズワン品番65-9335-88
1枚
650 税込715
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:-●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付 アズワン品番65-9335-93
1枚
650 税込715
翌日出荷

文字内容防火責任者 取付方式裏面テープ付 材質エンビ 仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付 エスコ品番EA983AG-33 厚さ(mm)7 寸法(mm)170×40 アイボリー地・赤文字
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

取付方式裏面テープ付 材質エンビ 仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付 エスコ品番EA983AG-31 厚さ(mm)7 寸法(mm)170×40 アイボリー地・赤文字
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。ほとんどのコーンに使用可能です。中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えます。開閉がマグネット式の為、用紙の差し替えが簡単にでき、雨水侵入の心配もありません。
仕様●サイズ:470×355mm●穴径:上段/90mm 下段/225mm●仕様:A3縦●材質:PVC●色:白●用途:カラーコーン設置標識●入数:1枚 アズワン品番65-9337-64
1枚
4,310 税込4,741
翌日出荷

ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P 電源コード(m)2 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調整矩形波。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。シガーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換可能です。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。AC100V×1口、USB×1口。シガーソケット差込み部が3段階に角度調整ができます。可倒式プラグでコンパクトに収納。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。ファンレスで動作音がしない。スマホやタブレットPCなどの急速充電対。
質量(g)110 最大出力(W)30 端子形状USB:Aタイプ 出力電圧AC100V/DC5V 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×65×30(収納時) 155×65×30(使用時) 定格出力(W)30(USB出力含む) 入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能) 端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2.1A
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

吸排出気口で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。ファンネル測定による風量測定。回転式排出口でも信頼性の高い測定結果。風速測定。さきざまな差込み式の測定ファンネルを使用可能。気流の方向を検知。ホールド機能 (測定値の固定表示)。風速計testo 417または、testo 435・testo 480用のΦ100mmプローブを取りつけて、吸排気口側に本製品を取付けて使用します。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 4172●仕様:EA739AG・AG-0用 フローストレーナー●特徴:一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、本製品を使用すると、簡単に正確な測定ができます。●材質:プラスティック●サイズ:370×190×210mm●重量:554g●測定範囲:0.1~200m3/h preferred 0.1~100m3/h●動作温度:0~50℃●ハウジング:PA66+GF30% アズワン品番65-9276-08
1台
24,000 税込26,400
8日以内出荷

文字内容取扱責任者 取付方式裏面テープ付 材質エンビ 仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付 エスコ品番EA983AG-34 厚さ(mm)7 寸法(mm)170×40 アイボリー地・赤文字
1個
1,550 税込1,705
8日以内出荷