40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:12、B:12.5、C:100、D:14、E:15.9 ケーブル長(mm)250
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷



RoHS対応品
仕様●全長(mm):27.7●材質:端子/黄銅(電気すずメッキ)、 スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ)、 絶縁体/ナイロン●絶縁体使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:300V●電線抱合範囲:0.75~1.25mm2(AWG 18-16)●入数:5個●色:赤透明 アズワン品番65-9263-39 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
605 税込666
翌日出荷

仕様抱合範囲:1.5~2.5 材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン ピン径(Φmm)5 アズワン品番64-2220-57 入数100
1パック(100個)
2,640 税込2,904
翌日出荷


材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン 全長(mm)26.2 ピン径(Φmm)3.95 電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25 アズワン品番64-7866-78 入数3個
1パック(3個)
605 税込666
当日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン 全長(mm)26.2 ピン径(Φmm)3.95 電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0 アズワン品番64-7866-79 入数3個
1パック(3個)
605 税込666
翌日出荷

仕様抱合範囲:0.5~1.0 材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-2220-56 入数100
1パック(100個)
2,450 税込2,695
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン 全長(mm)27.7 ピン径(Φmm)4.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0 アズワン品番64-7866-83 入数3個
1パック(3個)
605 税込666
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン 全長(mm)27.7 ピン径(Φmm)4.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25 アズワン品番64-7866-82 入数3個
1パック(3個)
605 税込666
翌日出荷

仕様抱合範囲:1.5~2.5 材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン ピン径(Φmm)5 アズワン品番64-2220-59 入数100
1パック(100個)
1,870 税込2,057
欠品中

仕様抱合範囲:0.5~1.0 材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-2220-58 入数100
1パック(100個)
1,810 税込1,991
8日以内出荷

仕様交換用ピン:EA613XS-43~44 材質特殊鋼 全長(mm)120 質量(g)150 ピン径(Φmm)3.0・4.0 差込角(inch)1/2” ピン開き(mm)18~40
1本
16,100 税込17,710
翌日出荷

仕様交換用ピン:EA613XS-64~90 材質特殊鋼 全長(mm)250 質量(g)780 ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0 差込角(inch)3/4" ピン開き(mm)80~125
1本
20,600 税込22,660
翌日出荷

仕様交換用ピン:EA613XS-64~90 材質特殊鋼 全長(mm)180 質量(g)440 ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0 差込角(inch)3/4" ピン開き(mm)40~80
1本
17,300 税込19,030
翌日出荷

1個
15,900 税込17,490
当日出荷

1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

片側:ピンロックジョイント差し込み側。片側:丸ターミナル。
端子ねじM8 寸法(m)0.26 寸法(mm2)22
1組(2本)
4,990 税込5,489
翌日出荷

温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。 不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-24
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作。1/8番ピンの導通チェック、ストレート/クロスケーブルの判別
エスコ品番EA712AF-10 寸法(mm)36(W)×141(D)×24(H) 測定範囲ケーブル長さ:0.5m/100mまで(一部90mまで) 電源9V電池×1個
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

ツインハンマーの為高効率に作業ができます
全長(mm)590 質量(kg)12.43 タイプ差込:リング&ピン(ホール)固定式 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)258 能力ボルト径(mm)45 差込角(inch)1” 吸入口サイズ(エアー)1/2” アズワン品番64-2198-24 最大トルク3390N・m 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
137,100 税込150,810
当日出荷

樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダーです。 インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能です。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易です。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。 底部マグネット付 【ご注意】・ ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。・ 地面と垂直な面には取付けできません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA608A●クリップ数:8●全長(mm):338.5●奥行(mm):28.4●高さ(mm):31.8●重量(g):305●差込角:3/4" アズワン品番68-1833-36
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状チアで着脱可能です。 樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。 底部マグネット付 丸形状のクリップでソケットの脱着が片手で簡単
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA310A●クリップ数:10●全長(mm):338.5●差込角:3/8"●奥行(mm):28.4●高さ(mm):22.5●重量(g):193●材質:樹脂●注意:ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があるため注意する。地面と垂直な面には取付けできません。 アズワン品番68-1832-86
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。
材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス 全長(mm)96 ホワイト 質量(g)14 倍率2.5倍 レンズ径(Φmm)46
1個
945 税込1,040
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付 アズワン品番65-9247-81
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

TPRグリップにより滑りを防ぎます
仕様差込タイプ:スプリングピン固定式 全長(mm)389 質量(kg)2.5 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])900 空気消費量(L/min)139 能力ボルト径(mm)12 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4” アズワン品番64-2198-21 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
54,700 税込60,170
翌日出荷

仕様差込タイプ:リング&ピン(ホール)固定式 全長(mm)275 質量(kg)7.1 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)255 能力ボルト径(mm)38 差込角(inch)1" 吸入口サイズ1/2” アズワン品番64-2198-26 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
94,500 税込103,950
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114 アズワン品番65-9247-66
1箱(5個)
590 税込649
翌日出荷

ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ。本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に適しています。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。エンタープライズ・クラス・ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
1個
134,400 税込147,840
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP6-22P●対辺(mm):22●外径(mm):26.5●全長(mm):85●差込角:3/4"●サイズ(mm):S/22、L/85、D1/38、D2/26.5●重量(g):392●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-75
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-35TP●対辺(mm):35●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/35、D1/50、D2/50、H/25、L/80、l/50●重量(g):710●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-77
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番67-5286-72
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷



インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状チアで着脱可能です。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。 底部マグネット付 丸形状のクリップでソケットの脱着が片手で簡単
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA410A●クリップ数:10●全長(mm):338.5●奥行(mm):28.4●高さ(mm):24.7●重量(g):198●差込角:1/2"●材質:樹脂●注意:ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があるため注意する。地面と垂直な面には取付けできません。 アズワン品番68-1833-26
1個
3,690 税込4,059
8日以内出荷

セット内容<セット内容>:絶縁丸型:(Φ4.0mm)0.5~1.0mm2×25、(Φ4.0mm)1.5~2.5mm2×25、(Φ5.0mm)1.5~2.5mm2×25、(Φ5.0mm)4.0~6.0mm2×25、(Φ6.0mm)4.0~6.0mm2×25、絶縁中間接続子:0.5~1.0mm2×25、1.5~2.5mm2×25、絶縁ピン形(オス):0.5~1.0mm2×25、絶縁ピン形(メス):0.5~1.0mm2×25、絶縁差込形(メス):0.5~1.0mm2×25、1.5~2.5mm2×25、4.0~6.0mm2×25240mm圧着ペンチ 型番979026 ケース寸法(mm)265×170×70(H) アズワン品番64-2220-37
1個
28,600 税込31,460
8日以内出荷