5,694件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正逆切替レバー付。識別カラー付。細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。ラチェット機構はハンドルに埋め込まれており、コンパクトな形状で作業に便利です。
1セット
19,800 税込21,780
翌日出荷

セット内容:22点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ディープソケット 12・13・14・17・19mm、スパークプラグソケット 16mm、ラチェットハンドル 200mm、エクステンションバー 152mm。
1セット
7,700 税込8,470
翌日出荷

収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
用途持ち運びに便利なメタルケースに 寸法(mm)エクステンションバー:75・150・270、スピンナーハンドル:300、ユニバーサルジョイント:45、ラチェットハンドル:180 ケース質量(kg)1.6 入組点数18点 差込角(inch)3/8” ソケットサイズ(mm)5.5・7・8・10・12・13・14・15・17・19・21・22(6角) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×455×60 ケーストランク形のメタルケースで工具、部品の管理等に便利です。 総質量(kg)3.3
1セット(1セット)
32,200 税込35,420
翌々日出荷

セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
70,400 税込77,440
翌日出荷

1組ほか
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
1セット
61,400 税込67,540
翌日出荷

セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
48,000 税込52,800
翌日出荷

セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
21,900 税込24,090
翌日出荷

セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
1セット
86,200 税込94,820
翌日出荷

1セット(1セット)
13,700 税込15,070
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:26点。ソケット全長は最短の物で14mm、ラチェットハンドルも先端幅は20.5mmと大変コンパクトなセットです。プラスチックケース入。
1セット
31,700 税込34,870
翌日出荷

ユニバーサルジョイント。
寸法(mm)エクステンションバー:250、ロッキングエクステンションバー:75 ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H)) 入組点数28 ラチェットハンドル200mm 差込角(inch)3/8” ソケット内容(mm)【6角】8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、【ディープソケット (6角)】10、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット(1セット)
12,700 税込13,970
欠品中

セット内容:10点。ソケット全長は最短の物で14mm、ラチェットハンドルも先端幅は20.5mmと大変コンパクトなセットです。ビニールケース入。
1セット
15,800 税込17,380
翌日出荷

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg アズワン品番68-1833-28
1セット
90,980 税込100,078
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

22pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mmユニバーサルジョイントT型スライドハンドル:300mmエクステンションバー:75・130・255mmラチェットハンドル:265.5mm ケース寸法(mm)454×253×64 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-22 全質量(g)4827
1セット
101,000 税込111,100
翌日出荷

39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイント ケース寸法(mm)481×288×82 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-21 全質量(g)6574
1セット
123,000 税込135,300
翌日出荷

1個
73,900 税込81,290
翌日出荷

セット商品数19点 差込角(inch)3/8” 仕様ユニバーサルジョイント ラチェットハンドル193mm
1個
79,600 税込87,560
翌日出荷

セット商品数36点 差込角(inch)1/2 ラチェットハンドル265.5mm トレー寸法(mm)350×350×70(H)mm
1個
122,200 税込134,420
翌日出荷

セット商品数18点 差込角(inch)1/2 ラチェットハンドル265.5mm トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×50(H)mm
1個
74,800 税込82,280
翌日出荷

1個
45,600 税込50,160
翌日出荷

1個
31,000 税込34,100
翌日出荷

1個
46,500 税込51,150
翌日出荷

1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

1個
40,800 税込44,880
翌日出荷

1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


セット内容:12点セット。ロッキング式。左右切替式。ソケットホルダー付。
1セット
5,100 税込5,610
3日以内出荷

仕様ドライバーハンドル:150mm セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mmディープソケット(6角):8・10・11・12・13mmラチェットハンドル:143mmドライバーハンドル:150mmエクステンションバー:50・100・150mmT型スライドハンドル:100mmユニバーサルジョイント:35mmビットアダプター:六角対辺1/4”(+)ビット:#1・#3(-)ビット:4・5・6mmHexビット:3・4・5・6mm 差込角(inch)1/4 アズワン品番65-2166-68
1組
7,380 税込8,118
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

セット内容16点ソケット(6角):22242730323436414650mmバーハンドル:510mmラチェットヘッド:165mm スライドヘッド:61.5mmフレキシブルヘッド:131mmエクステンションバー:200mm400mm差込角:3/4” アズワン品番64-2239-26
1組
191,600 税込210,760
7日以内出荷

仕様ボールジョイント:44mm セット内容ソケット(6角):5.5・6・7・8mmソケット(12角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mmラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:75・150mmボールジョイント:44mm 型番1570M ケース寸法(mm)400×115×54 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-2239-31 総質量(kg)2.2
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

仕様ボールジョイント:44mm セット内容エクステンションバー:75・150mmラチェットハンドル:200mmソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mmボールジョイント:44mm 型番1560MS 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-2239-30 総質量(kg)2.2
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

19pcsの1/4”DRソケットレンチセット。
セット内容<セット内容19点>ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエキステンションバー(クイックリリース):54・150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mm ケース寸法(mm)227×131×57 差込角(sq.)1/4" 全質量(g)978
1個
61,700 税込67,870
翌日出荷