542件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付 アズワン品番65-9247-81
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。 アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。
セット内容O2センサソケット、O2センサソケットアタッチメント 全長(mm)ソケット:90、アタッチメント:58 質量(g)290 口径(Φmm)22 二面幅(mm)19 差込角(sq.)9.5(3/8") アズワン品番64-7862-22
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

セット内容:46点セット、(+)貫通ドライバー #2×150・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 6.0×150・8.0×150mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6×35mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17・19mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 160mm、電工ニッパー 160mm、スタビーラチェットビットハンドル 95mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 4・5.5・7mm、Hexビット 2.5・3・4・5・6mm、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・12・13mm、ソケット用アダプター 1/4”sq×1/4”hex、ソケットホルダー 1/4”sq×1/4”hex(全長150mm)、ビットホルダー 1/4”hex凹×1/4”hex凸(全長75mm・150mm)、差込角 1/4”、モンキーレンチ 200・250mm、ボールピンハンマー 420g、メジャー(ストッパー付) 19mm×5.0m、LEDヘッドライト 71×55×23(H)mm。
1セット
49,700 税込54,670
3日以内出荷

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2200-44 総質量(kg)6.8
1個
34,800 税込38,280
8日以内出荷

1個
2,000 税込2,200
当日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

差込角(inch)3/4 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EE-41B 寸法(mm)41×21 全長(mm)100 質量(g)963 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)15
1個
7,310 税込8,041
当日出荷

1個
3,050 税込3,355
翌日出荷


全長(mm)75 質量(g)285 対辺(mm)16 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7894-40
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

全長(mm)50 サイズE24 質量(g)390 外径(Φmm)32.5 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7825-10
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

1個
5,140 税込5,654
8日以内出荷

1個
15,600 税込17,160
欠品中

1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

1個
12,400 税込13,640
8日以内出荷

1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

1個
9,350 税込10,285
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)716 差込角(mm)19 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)60~300 最小目盛(N・m)2 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-300
1個
39,000 税込42,900
翌日出荷

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷


1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

1個
3,050 税込3,355
8日以内出荷

1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

1個
2,170 税込2,387
翌日出荷


1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
1,510 税込1,661
当日出荷

1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷