草刈機への草の巻き付きを防止します。
草刈機のエンジンやクラッチの寿命をアップさせます。
直径(Φmm)100
エスコ品番EA898B-27
材質スチール
質量(g)70
穴径(Φmm)25.4
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
草刈機のネックに巻き付く草を即座にカットします。
草刈機のエンジンやクラッチの寿命がアップします。
エスコ品番EA898B-26
材質スチール
直径(Φmm)120
質量(g)100
穴径(Φmm)25.4
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
吹き流し本体を取り付けるアイボルトは巻付き防止のため可動式。キャップは先端で使用する際に使います。
材質ステンレス
寸法(mm)60×150
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
仕様ロータリーナットカプラ付
エスコ品番EA124B
材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)
質量(kg)7
色オレンジ
長さ(m)2(1次)/28(2次)
常用圧力(MPa)1.5
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
1台
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
関連キーワード