「巻き取り ホース」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)8.5
エスコ品番EA124BK-8.5A
質量(kg)4.2
取付金具(二次側)ワンタッチカプラーソケット
取付金具(一次側)G(PF)3/8”
材質(ホース)ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388
ホース外径(Φmm)12
1個
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BJ-5
寸法(mm)直径290×152
質量(kg)3.5
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ウレタン
取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4”
ホース外径(Φmm)10
1個
¥21,300
税込¥23,430
当日出荷
仕様二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付一次側:内径10mm×1mホース付
付属品一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付
寸法(mm)336×181×437(H)
質量(kg)10.5
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)10×14
取付金具(一次側)G1/2"プラグカプラー付
材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
ホース長さ(m)20
1台
¥89,600
税込¥98,560
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
アズワン品番65-9246-14
1台
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
仕様●内径×外径:10×14mm●ホース長:15m●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●一次側取付金具:G1/2"プラグカプラー付●二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付●サイズ:336×181×437(H)mm●重量:10kg●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付●一次側:内径10mm×1mホース付●長尺用自動巻リール
アズワン品番65-9246-10
1台
¥77,900
税込¥85,690
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
アズワン品番65-9246-13
1台
¥37,600
税込¥41,360
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.7kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂●ブレーキ付
アズワン品番65-9246-15
1台
¥44,400
税込¥48,840
8日以内出荷
。壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
付属品補助ホースASSY(1m)、取付ブラケット、テーパプラグ、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー
材質本体:ポリプロピレン、ホース:ポリウレタン
寸法(mm)300(W)×140(D)×380(H)
質量(kg)4.3
長さ(m)10
型番NAR-810GR
メーカー中発販売
アズワン品番64-7818-09
適合ホース径(Φmm)内径:8.0、外径:12.0
1個
¥42,300
税込¥46,530
翌日出荷
。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ
アズワン品番65-9246-20
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタン
アズワン品番65-9246-19
1台
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
リールが左右360°回転します。
全長(m)30
内径(Φmm)10
エスコ品番EA124BH-1A
材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン
質量(kg)8.4
外径(Φmm)14
常用圧力(MPa)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじR(PT)3/8”
1個
¥27,200
税込¥29,920
当日出荷
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。
巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。
壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12
ホース内径(Φmm)5
エスコ品番EA124BM-2A
寸法(mm)直径296×340
質量(kg)約2.4
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)
使用流体エアー
ホース外径(Φmm)8
使用場所屋内
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)9.5
全長(m)30
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8×15
材質(ホース)補強天然ゴム
1台
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
リールが左右360°回転します。
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1
内径×外径(Φmm)8×12
エスコ品番EA124BD-40A
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじRc(PT)1/4”
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)8
全長(m)20
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8×15
材質(ホース)補強天然ゴム
1台
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30
ホース内径(Φmm)8.5
エスコ品番EA124BA-2
取付金具(二次側)ソケット
取付金具(一次側)プラグ
常用圧力(MPa)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5
ホース外径(Φmm)12.5
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)8
全長(m)20
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8.5×16
材質(ホース)補強ビニール
1台
¥36,600
税込¥40,260
8日以内出荷
寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)
質量(kg)8.7
全長(m)28
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)6.5×10
外径(Φmm)10
ホース長さ(m)(1次側)2
1台
¥42,200
税込¥46,420
翌日出荷
ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30
ホース内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BA-1
取付金具(二次側)ソケット
取付金具(一次側)プラグ
常用圧力(MPa)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5
ホース外径(Φmm)10
1個
¥45,700
税込¥50,270
翌日出荷
。万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/1/4パージプラグ 2次側/1/4ワンタッチロックカプラ●重量(kg):6.5●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバー付き●交差巻き取り式
アズワン品番65-9246-06
1台
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)
質量(kg)7.5
全長(m)28
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)8.5×12
外径(Φmm)12
ホース長さ(m)(1次側)2
1台
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
軽量で強いウレタンホースの採用とロータロー機構を内蔵していますので、工具をつけたままホースを長く伸ばしたり逆にリール本体を持ち運ぶこともできます。作業中のエアー圧が一目でわかる圧力メーター付です。
ホース長さ(m)30
内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BC
寸法(mm)245(W)×232(D)×380(H)
質量(kg)5.4
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ナイロン編糸1Bプレード入りポリウレタン
インレット/アウトレット接続ソケット×2/プラグ×1
1台
¥46,300
税込¥50,930
翌日出荷
寸法(mm)394×402×394(H)
質量(kg)11.5
全長(m)48
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)10×14
外径(Φmm)14
材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
1台
¥77,100
税込¥84,810
翌日出荷
錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)6.0×10
全長(m)30
仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)
質量(kg)7.4
使用圧力(MPa)3
材質(ホース)塩化ビニール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
¥65,200
税込¥71,720
翌日出荷
ホース長さ(m)15
ホース内径(Φmm)8
仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付
エスコ品番EA124BT-8
寸法(mm)直径330×164.5
質量(kg)9.6
材質(本体)スチール
口金1/4”PT
常用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)ポリウレタン
破壊圧力(MPa)5.88以上
使用流体エア
ホース外径(Φmm)12
使用場所屋内
1個
¥52,600
税込¥57,860
翌日出荷
。錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。高圧釘打ち機、タッカーに適しています。
仕様●内径×外径:6.0×10mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.8kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)
アズワン品番65-9246-24
1台
¥58,500
税込¥64,350
翌日出荷
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×20m
寸法(mm)505×413×405(H)
質量(kg)4.1
1台
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)8
仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付
エスコ品番EA124BS-1
寸法(mm)直径290×162
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-5~40
常用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)ポリウレタン
破壊圧力(MPa)1.5以上
ホース外径(Φmm)12
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。
ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
用途20m巻取用
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20
エスコ品番EA124HB
質量(kg)2.7
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)5.0×9
全長(m)30
仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)
質量(kg)7.0
使用圧力(MPa)3
材質(ホース)塩化ビニール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
¥59,900
税込¥65,890
翌日出荷
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×40m
寸法(mm)602×490×477(H)
質量(kg)5.8
1台
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
ホース長さ(m)15
ホース内径(Φmm)9.5
仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付
エスコ品番EA124BT-9.5
寸法(mm)直径330×164.5
質量(kg)12.3
材質(本体)スチール
口金3/8PT
常用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)ポリウレタン
破壊圧力(MPa)5.88以上
使用流体エア
ホース外径(Φmm)13.5
使用場所屋内
1個
¥54,800
税込¥60,280
翌日出荷
ホース長さ(m)13
内径(Φmm)10
エスコ品番EA124BK-10
寸法(mm)Φ336×135
質量(kg)8.5
外径(Φmm)14
常用圧力(MPa)1.5
取付ねじ3/8inchPT
1台
¥73,100
税込¥80,410
翌日出荷
ホース内径(Φmm)13
ホース長さ(m)20
仕様逆止弁付き、ホース側カップリング、高さ調節可能なハンドル
材質リール:ABS樹脂 ホース:塩化ビニール
寸法(mm)450×390×700(H)
質量(kg)5.4
パターンスプレーパターン(直噴・円シャワー)
ホース外径(Φmm)16
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
巻き取りやすいホースガイド付。
耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。
一次側ワンタッチ接続ニップル付。
重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付。
ホース長さ(m)41
エスコ品番EA124HC-40A
材質スチール製(紛体塗装)
カバーなし
質量(kg)13.3
最高使用圧力(MPa)0.4
キャスターなし
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります)
巻取形式手動
1個
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。
取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m)約30(巻取り)
材質アルミ製
エスコ品番EA124E-1
寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)
使用ホース内径(Φmm)15
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ