適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130
全長(mm)656
質量(kg)7.9
高さ(mm)220
耐荷重(kg)130以下
アズワン品番64-7939-68
使用可能支柱径(mm)40~50
1個
¥40,900
税込¥44,990
当日出荷
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
エスコ品番EA989SA-11
質量(kg)2.3
ギア比0.167361111111111
巻取長さ(m)5mm×20
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
付属品:2WAYノズル、紙パック1枚(EA899AM-104)。ブラシが壁際までピッタリ届くので、壁際のゴミまでしっかりお掃除できます。子ノズルで、狭いすき間や高いところなど届きにくい場所を気軽にお掃除できます。特殊加工ローラー採用でノズルお手入れの手間を軽減します。独自のV字型の構造で、吸引力の強いブラシの中央にゴミを集め取り残しを防ぎます。マイナスイオンが静電気を抑えて、フローリングのゴミやほこりを一気にキャッチし、まるで拭いたような仕上がりに。ノズルの上方向から吸気、集じんして床上30cmに浮遊するハウスダストもキャッチします。小回りがきき移動もスムーズなビッグローラーを採用しています。コード巻取りボタンが大きく、押しやすいです。ボタン周囲のノイズも整理され洗練されたデザインに。排気の清潔さをより求めるなら、抗菌加工(別売:EA899AM-107)がおすすめです。
適合紙パック:EA899AM-104、EA899AM-107
寸法(mm)242 (W)×348 (D)×195 (H)
質量(kg)2.7 (本体のみ)、 4.3 (本体・ホース・延長管・床用ノズル含む)
電源(V)AC100
消費電力(W)200~1,150
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)60~580
騒音値(dB)60~65
集じん量(L)1.3
1台(1台)
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
エスコ品番EA989SA-13
質量(kg)2.8
ギア比0.167361111111111
巻取長さ(m)5mm×20
1個
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m
質量(kg)2.5
アズワン品番64-2297-90
1個
¥25,100
税込¥27,610
8日以内出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m
質量(kg)2
アズワン品番64-2297-89
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
エスコ品番EA840DK-1
寸法(mm)284×105×104(H)
質量(kg)5
コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
能力(kg)【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB)
巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
仕様正逆転可能・ラチェット式
エスコ品番EA989RB-1A
材質ステンレス
質量(kg)2.5
ギア比4:1
巻取長さ(m)50.8mm×6
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
エスコ品番EA989SA-15
質量(kg)6.8
ギア比5:1~12:1
巻取長さ(m)5mm×30
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。
用途横引き吊上げ用
形状回転式
幅(mm)ドラム:81
質量(kg)4.26
直径(Φmm)ドラムハブ:38
能力(t)0.907
ハンドル長さ(mm)177
巻取長さ(mm)最大:7.1mm×14.9m
ギア比40:1
1台(1台)
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m
幅(mm)【ドラム】51
質量(kg)3.2
直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4
引張強度(kg)159
ハンドル長さ(mm)177.8
寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57
主な用途横引き・吊上げ用
左右区別右ハンドル
アズワン品番64-2297-83
ギア比3.2:1
1台
¥32,000
税込¥35,200
欠品中
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。
ブレーキ付
最小限の力で作業することができます。
自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用
仕様●引張能力:1134kg●最大巻取長さ:ワイヤーロープ:7.9mm×10.3mストラップ:50mm×6.40m●ギア比:17.3:1●重量:7kg●ドラム幅:52mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:238.1mm
アズワン品番65-2313-96
1台
¥65,900
税込¥72,490
翌日出荷
標準ドラム
自動ブレーキのかかるウォームギア
用途横引き・吊上げ用
仕様●引張能力:908kg●最大巻取長さ:7.1mm×14.9m●ギア比:40:1●重量(kg):4.26●ドラム幅:81mm●ハンドル長:177mm●ドラムハブ直径:38mm
アズワン品番65-2312-76
1台
特価
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
傷や埃を防止する両側ギアカバー付
仕様ドラム幅:52mm引張能力:680kg最大巻取長さ:6.35mm×12.2m
質量(kg)4.1
アズワン品番64-2297-81
1台
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。
幅(mm)ドラム:52
質量(kg)3.6
ハンドル長さ(mm)177.8
能力(kg)引張:363
直径(mm)47.6
巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22
ギア比4.4:1
1台(1個)
¥42,400
税込¥46,640
翌日出荷
付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト
エスコ品番EA840DK-3
質量(kg)9.7
コード長さ(m)4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6
直径×長さL(Φmm×mm)117×371
最大牽引質量(kg)【水平】1814
ワイヤーロープ長さ(m)16.8
ギア比136
巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
1個
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています
仕様ドラム幅:52mm引張能力:363kg最大巻取長さ:4.76mm×20.7m
質量(kg)3.6
アズワン品番64-2297-84
1台
¥34,600
税込¥38,060
欠品中
高速・低速の2段階の速度調整が可能です
仕様ドラム幅:62mm引張能力:907kg最大巻取長さ:7.14mm×17.7m
質量(kg)5.9
アズワン品番64-2297-77
1台
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m
幅(mm)【ドラム】51
質量(kg)4.5
直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5
引張強度(kg)545
ハンドル長さ(mm)177.8
寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44
主な用途横引き・吊上げ用
アズワン品番64-2297-85
ギア比5.4:1
1台
¥40,300
税込¥44,330
翌日出荷
仕様正逆転可能・ラチェット式
付属品ストラップ・フック
エスコ品番EA989RB-2A
材質ステンレス
質量(kg)3.4
ギア比4:1
巻取長さ(m)50.8mm×6
1個
¥52,500
税込¥57,750
翌日出荷
仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)
アズワン品番65-3902-76
1セット
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
仕様水平牽引能力:907kg使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m
寸法(mm)241×190×254(H)
質量(kg)10.8
電源DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3
巻取速度(m/min)1.8(無負荷)
1台
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付
寸法(mm)535×114×255(H)
質量(kg)43.6
電源DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5
能力(kg)(水平牽引)4763
巻取速度(m/min)5.5(無負荷)
ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
1台
¥192,000
税込¥211,200
当日出荷
標準ドラム。5/8”Hexドライブ付。※手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。ブレーキ付。ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア。工具無しで取り外し可能なハンドル付。ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付。ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
用途横引き・吊上げ用
形状ドラム:単胴
幅(mm)ドラム:80
質量(kg)4.74
引張強度(kg)907
ドラム径Φ×幅W(mm)38×80
寸法(mm×m)最大巻取長さ:7.0×13.7
ギア比40:1
1台
¥44,900
税込¥49,390
8日以内出荷
仕様能力3000kg以上の強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付
寸法(mm)535×114×255(H)
質量(kg)43
電源DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5
能力(kg)(水平牽引)3856
巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
ワイヤー寸法(Φmm×m)7.9×26
1台
¥160,000
税込¥176,000
当日出荷
付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック
エスコ品番EA840DK-2
質量(kg)6.8
コード長さ(m)4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
直径×長さL(Φmm×mm)112×340
最大牽引質量(kg)【水平】1360
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
ギア比136
巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1個
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用
アズワン品番65-9304-81
1台
¥84,700
税込¥93,170
翌日出荷
電動ドライバーを使ってハンドルを回すことができます
仕様ドラム幅:60mm引張能力:681kg最大巻取長さ:6.35mm×13.1m(片側6.55m)
質量(kg)5
アズワン品番64-2297-86
1台
¥41,300
税込¥45,430
翌日出荷
スプリットドラム
天井設置も可能です。
用途横引き・吊上げ用
仕様●引張能力:908kg●最大巻取長さ:7.1mm×14.9m(片側7.45m)●ギア比:40:1●重量(kg):4.62●ドラム幅:81mm●ドラムハブ直径:38mm
アズワン品番65-2312-77
1台
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
5/8”Hexドライブ付。手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。ブレーキ付。ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア。工具無しで取り外し可能なハンドル付。ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付。ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
用途横引き吊上げ用
形状ドラム:単胴
幅(mm)ドラム:80
寸法(mm)ドラムサイズ:径38、幅80
質量(kg)4.74
能力(kg)引張:907
巻取長さ(mm)最大:7.0mm×13.7m
ギア比40:1
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌日出荷
天井取付用
亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現
スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます
ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
用途横引き用
仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1
アズワン品番65-2312-78
1台
¥71,900
税込¥79,090
翌日出荷
ブレーキ付
長期間の使用に耐える頑丈な設計
ブレーキ部はカバーで密閉しています。
ブレーキの作動には136kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用
仕様●引張能力:1135kg●最大巻取長さ:7.9mm×13.7m●ギア比:12:1●重量(kg):10.3●ドラム幅:65mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:311.2mm
アズワン品番65-2312-79
1台
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
スチールバックル。
幅(mm)25
使用荷重(kg)181
ベルト長さ巻取側(m)4.2
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)0.1
ベルト厚(mm)0.8
フック内径(Φmm)25
1組(4本)
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
用途積荷の荷締め、固定用
エスコ品番EA982BC-2
質量(kg)2.7
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥7,030
税込¥7,733
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ