7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻き取りやすいホースガイド付。 耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。 一次側ワンタッチ接続ニップル付。
ホース長さ(m)21 エスコ品番EA124HC-20A 材質スチール製(紛体塗装) カバーなし 質量(kg)7.9 最高使用圧力(MPa)0.4 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります) 巻取形式手動
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。 ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
用途20m巻取用 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20 エスコ品番EA124HB 質量(kg)2.7
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)20 仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-20 質量(kg)7.1 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
38,400 税込42,240
翌日出荷

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)40 仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-40 質量(kg)12.4 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
55,500 税込61,050
翌々日出荷

巻き取りやすいホースガイド付。 耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。 一次側ワンタッチ接続ニップル付。 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付。
ホース長さ(m)41 エスコ品番EA124HC-40A 材質スチール製(紛体塗装) カバーなし 質量(kg)13.3 最高使用圧力(MPa)0.4 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります) 巻取形式手動
1個
33,000 税込36,300
当日出荷

ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 仕様ロータリーナットカプラ付 エスコ品番EA124B 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H) 質量(kg)7 オレンジ 長さ(m)2(1次)/28(2次) 常用圧力(MPa)1.5 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気
1台
33,900 税込37,290
翌日出荷

付属品:2WAYノズル、紙パック1枚(EA899AM-104)。ブラシが壁際までピッタリ届くので、壁際のゴミまでしっかりお掃除できます。子ノズルで、狭いすき間や高いところなど届きにくい場所を気軽にお掃除できます。特殊加工ローラー採用でノズルお手入れの手間を軽減します。独自のV字型の構造で、吸引力の強いブラシの中央にゴミを集め取り残しを防ぎます。マイナスイオンが静電気を抑えて、フローリングのゴミやほこりを一気にキャッチし、まるで拭いたような仕上がりに。ノズルの上方向から吸気、集じんして床上30cmに浮遊するハウスダストもキャッチします。小回りがきき移動もスムーズなビッグローラーを採用しています。コード巻取りボタンが大きく、押しやすいです。ボタン周囲のノイズも整理され洗練されたデザインに。排気の清潔さをより求めるなら、抗菌加工(別売:EA899AM-107)がおすすめです。
適合紙パック:EA899AM-104、EA899AM-107 寸法(mm)242 (W)×348 (D)×195 (H) 質量(kg)2.7 (本体のみ)、 4.3 (本体・ホース・延長管・床用ノズル含む) 電源(V)AC100 消費電力(W)200~1,150 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)60~580 騒音値(dB)60~65 集じん量(L)1.3
1台(1台)
35,500 税込39,050
翌日出荷