カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • 日動工業(19)
  • ハタヤリミテッド(9)
  • マックス(4)
  • 大阪ジャッキ製作所(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • 三洋化成(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 日東工器(2)
  • ヤマヨ(2)
  • パオック(2)
  • 浅香工業(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 中発販売(2)
  • 吉武製作所(旧:みづほ物産)(2)
  • 誠和(農業資材)(2)
  • Runpotec(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「巻き取りドラム」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC125V/15A コードリール(アース付) エスコAC125V/15A コードリール(アース付)エスコ
24,200税込26,620
1台
翌日出荷
アース付。ポッキンプラグ付。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。
仕様屋内型質量(kg)7.4黄色コンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125V接地付コード長さ(m)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341パイロットランプあり温度センサーなし電線仕様VCT2.0×3心使用環境温度(℃)0~35
AC125V/15A/30m コードリール アース無 エスコAC125V/15A/30m コードリール アース無エスコ
14,200税込15,620
1台
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付アズワン品番65-9286-21
コードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズ エスココードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズエスコ
11,200税込12,320
1台
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×2芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無アズワン品番65-9286-17
コードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズ エスココードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.8kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●アース無●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!アズワン品番65-9286-18
AC200V/20A/20m コードリール 三相・アース付 エスコAC200V/20A/20m コードリール 三相・アース付エスコ
31,900税込35,090
1台
翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付アズワン品番65-9286-37
545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付 エスコ545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付エスコ
25,900税込28,490
1セット
翌日出荷
仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)アズワン品番65-3902-76
1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型) エスコ1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型)エスコ
71,900税込79,090
1台
翌日出荷
天井取付用 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
用途横引き用仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1アズワン品番65-2312-78
1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
65,900税込72,490
1台
翌日出荷
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。 ブレーキ付 最小限の力で作業することができます。 自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用仕様●引張能力:1134kg●最大巻取長さ:ワイヤーロープ:7.9mm×10.3mストラップ:50mm×6.40m●ギア比:17.3:1●重量:7kg●ドラム幅:52mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:238.1mmアズワン品番65-2313-96
545kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ545kg ハンドウインチ(ステンレス製)エスコ
25,100税込27,610
1個
翌日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m質量(kg)2.5アズワン品番64-2297-90
385kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ385kg ハンドウインチ(ステンレス製)エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m質量(kg)2アズワン品番64-2297-89関連資料取扱説明書(日本語)(0.68MB)
681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル) エスコ681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)エスコ
41,300税込45,430
1台
翌日出荷
電動ドライバーを使ってハンドルを回すことができます
仕様ドラム幅:60mm引張能力:681kg最大巻取長さ:6.35mm×13.1m(片側6.55m)質量(kg)5アズワン品番64-2297-86
545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
40,300税込44,330
1台
8日以内出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)4.5直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5引張強度(kg)545ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44主な用途横引き・吊上げ用アズワン品番64-2297-85ギア比5.4:1
363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
34,600税込38,060
1台
翌日出荷
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています
仕様ドラム幅:52mm引張能力:363kg最大巻取長さ:4.76mm×20.7m質量(kg)3.6アズワン品番64-2297-84
159kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ159kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
32,000税込35,200
1台
翌日出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)3.2直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4引張強度(kg)159ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57主な用途横引き・吊上げ用左右区別右ハンドルアズワン品番64-2297-83ギア比3.2:1
680kg ハンドウィンチ エスコ680kg ハンドウィンチエスコ
31,300税込34,430
1台
翌日出荷
傷や埃を防止する両側ギアカバー付
仕様ドラム幅:52mm引張能力:680kg最大巻取長さ:6.35mm×12.2m質量(kg)4.1アズワン品番64-2297-81
907kg ハンドウィンチ(2スピード) エスコ907kg ハンドウィンチ(2スピード)エスコ
32,300税込35,530
1台
翌日出荷
高速・低速の2段階の速度調整が可能です
仕様ドラム幅:62mm引張能力:907kg最大巻取長さ:7.14mm×17.7m質量(kg)5.9アズワン品番64-2297-77
500x410x450mm ホースリール(キャリー付) エスコ500x410x450mm ホースリール(キャリー付)エスコ(1件のレビュー)
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。 大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。 キャリー付で、移動散水作業にも便利です。
用途散水作業付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナエスコ品番EA124HE-2材質本体:スチール、車輪:ゴム、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレスカバーなし質量(kg)7.8キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×910組立時間10分程度(組立に必要な工具は付属)巻取形式手動
500x410x450mm ホースリール エスコ500x410x450mm ホースリールエスコ(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。 大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
用途散水作業付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンドエスコ品番EA124HE-1材質本体:スチール、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレスカバーなし質量(kg)5.1キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×410×450組立時間5分程度(工具不要)巻取形式手動
[内径6.5mmX30m]ウレタンホースリール エスコ[内径6.5mmX30m]ウレタンホースリールエスコ
33,900税込37,290
1台
翌日出荷
ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10仕様ロータリーナットカプラ付エスコ品番EA124B材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)質量(kg)7オレンジ長さ(m)2(1次)/28(2次)常用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体空気
AC125V/15A コードリール(極太/アース無) エスコAC125V/15A コードリール(極太/アース無)エスコ
19,600税込21,560
1台
翌日出荷
アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
仕様屋内型幅(mm)巻胴:120質量(kg)6.1シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145コンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)入力AC100Vパイロットランプあり温度センサーなし入力プラグ2Pプラグ電線仕様SVCT3.5×2心直径(mm)側板:275
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら