カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • アポロ(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • 末松電子製作所(23)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • スイデン(1)
  • マイゾックス(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(32)
  • I-VALUE(30)
  • サンコー(タイタン)(25)
  • トーエイライト(16)
  • 谷沢製作所(14)
  • タジマツール(TJMデザイン)(11)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11)
  • GARDENA(ガルデナ)(10)
  • エレコム(8)
  • 3M(スリーエム)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「巻取り器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズ エスコ落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズエスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止アズワン品番65-9339-02
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
16,900税込18,590
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!メッシュ入りポリウレタンホース屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-22
落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズ エスコ落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズ エスコ逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズエスコ
118,000税込129,800
1台
8日以内出荷
堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・Mアズワン品番65-9248-26
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
17,700税込19,470
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!メッシュ入りポリウレタンホース屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-21
逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズ エスコ逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズエスコ
111,600税込122,760
1台
8日以内出荷
堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板アズワン品番65-9248-27
墜落制止用器具 EA998KBシリーズ エスコ墜落制止用器具 EA998KBシリーズエスコ
12,700税込13,970
1本
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られますアルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなりますワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します手の汚れがゲージに付着いたしません
テンションクランプ エスコテンションクランプエスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 小型張線器付 太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光アズワン品番65-2266-07
チョークライン(大型・太線/はや巻) エスコチョークライン(大型・太線/はや巻)エスコ
9,640税込10,604
1個
当日出荷
手巻き式 手軽に使える大型画線器です。 ハンドルユニットに倍速機構のギアを組込むことで従来の2倍の速さでの巻き取りが可能。 チタン粉を入れ使用します。粉の容量目安200g以下を推奨。
仕様●糸長さ:50m●糸太さ:3mm●サイズ:160×85×420mm●重量:790gアズワン品番65-2149-62
デジタル接地抵抗計 エスコデジタル接地抵抗計エスコ
52,800税込58,080
1台
翌日出荷
付属品:補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター、単3電池×4本。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)。ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送 。優れた耐ノイズ性能。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら