15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房用のステンレス設備の表面についた油汚れを除去するウェットタイプの使い捨てシートです。ロテクター効果をもった使い捨てのシートを使用することで、日常清掃の作業性が向上します。洗剤が含まれた不織布シートを使用することで、汚れをかきとりながら除菌の効果が期待できます。面倒な洗剤の希釈や水拭き、後片づけがいりません。HACCP インターナショナル社認証マーク取得製品です。
材質不織布シート シートサイズ(mm)304×228
1枚(30枚)
2,620 税込2,882
翌日出荷

付属品:ブラシ付きヘッド、T型ヘッド、ホルダー。ホースは取り外しできません。レバーを握ると自動で散水する自動ポンプ式。自動ポンプ式だからトリガーも押しっぱなしでOK。水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に吸い取ることができるリンサークリーナーです。電動ポンプ付きで、レバーを引くだけでラクに水を吹きかけることが出来ます。業務用の技術を、手軽に家庭でご使用いただけるよう、コンパクトな設計にしました。ソファや車のシートなど、布製品の洗浄に最適です。隅や溝の汚れを吸い取りやすいT型ノズル。カーペットのスミや車のシート・ソファの隙間、子供の食べこぼしなど、汚れが溜まりやすい&汚れを落としづらい場所もスッキリお掃除できます!別売の洗浄液(EA115SA-76)を使用することで、油汚れや皮脂汚れなど水だけでは落ちにくい汚れに優れた洗浄効果を発揮します。
材質ABS樹脂、PC(ポリカーボネート) 質量(kg)3.2 消費電力(W)310 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)回収タンク:0.4、清水:1.1 コード長さ(m)3 使用温度(℃)お湯:約40まで 吸込仕事率(W)30 ホース長さ(m)1.2(Φ30mm) サイズ(mm)290×180×270(H)
1台
19,900 税込21,890
8日以内出荷

EA928AL-5の取替用 ステンレス、プラスチック、ホーロー、木製、タイル等のバスタブに、キズを付けずに汚れを落とします。 不織布使用で汚れ落としが一段とアップしました。 クルッと自由に回転しますので、コーナーの汚れ取りにも便利です。 回転板周りも力がワイドに広がるデザインです。 短くして使用すると一段と力を加えて洗えます。
エスコ品番EA928AL-15 材質頭部:ナイロン不織布 寸法(mm)145×115×35 質量(g)106 商品タイプスペア
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

濃縮洗剤付きブラシが、フチ裏汚れまでしっかり落とし、99%除菌※し、さらに消臭効果も!しっかり洗えてトイレに流せる素材を使用した特殊不織布は、表面をデコボコ加工にすることでより強力に汚れを落とします。浄化槽トイレにもお使いいただけます。ほのかなホワイトブロッサムの香りです。
用途便器内の掃除、汚れ防止 材質セルロース・レーヨン・合成繊維 質量(g)82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×255
1箱(12個)
670 税込737
翌日出荷

汚れ落とし用、軽いワックス剥離作業、金属表面の汚れ落としに
材質ナイロン、ポリエステル不織布 適合EA928AS-40用 エスコ品番EA928AS-44 寸法(mm)88×127×25 質量(g)18
1個
350 税込385
翌日出荷

1式(5枚)
3,040 税込3,344
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面クリーニング用、ポリバス、ガラス面の汚れ落としに
材質ナイロン、ポリエステル不織布 適合EA928AS-40用 エスコ品番EA928AS-41 寸法(mm)88×127×25 質量(g)18
1個
350 税込385
当日出荷

中目。シートタイプのたわしで、洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。HACCP認証取得品。
用途汚れ落とし、サビ落としに 材質ナイロン不織布 質量(g)23 サイズ(mm)150×230×8
1セット(10枚)ほか
2,780 税込3,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷水でも温水でも使用可能 4Lの水に1錠(目安) 楽な洗浄作業 心地よいフレッシュな香り カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみに カーペットリンスクリーナーでの洗浄に 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とします。
エスコ品番EA899KJ-16A 液性中性(1%希釈時)
1個
2,700 税込2,970
欠品中

傷がつきにくい、プールの喫水線の汚れ落とし、壁面のクリーニングに
材質ナイロン、ポリエステル不織布 適合EA928AS-40用 エスコ品番EA928AS-42 寸法(mm)88×127×25 質量(g)18
1個
350 税込385
当日出荷

頑固な汚れ落とし用、Pタイルのワックス剥離に
材質ナイロン、ポリエステル不織布 適合EA928AS-40用 エスコ品番EA928AS-45 寸法(mm)88×127×25 質量(g)18
1個
350 税込385
翌日出荷

表面汚れの除去、壁面の頑固な汚れ、ワックス表面の汚れ落としに
材質ナイロン、ポリエステル不織布 適合EA928AS-40用 エスコ品番EA928AS-43 寸法(mm)88×127×25 質量(g)18
1個
350 税込385
翌日出荷

荒目。樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。HACCP認証取得品。
用途ガラス鍋などキズをつけたくないものの汚れ落としに 材質ナイロン不織布 質量(g)10 サイズ(mm)130×100×10
1セット(10個)
3,940 税込4,334
翌日出荷

付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS アイボリー 質量(g)1700 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)0.3 圧力最大噴射:3気圧 時間仕様噴射待ち時間:5分 コード長さ(m)3 ホース長さ(m)1.2 使用時間(分)12 加熱方式ボイラー式 設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ スチーム温度(℃)噴射:100 サイズ(mm)130×310×250 圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。 アズワン品番65-3896-30
1本
1,220 税込1,342
翌々日出荷