エスコ品番EA115MA-42
タイプ泡状
タンク寸法(mm)70×98×210
危険物の類別非危険物
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
エスコ品番EA115MA-41
タイプ霧状
タンク寸法(mm)70×98×210
危険物の類別非危険物
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
内容量(L)1
アズワン品番64-7955-13
危険物の類別非危険物
1個
¥2,220
税込¥2,442
8日以内出荷
用途:汚染器材・床等の除菌、トイレや排泄物等の消臭に。特長:細菌・カビ・ウィルスを除去し、不快な臭いを消臭します。水道水で希釈し、対象物に直接散布して下さい。
仕様●内容量:1000mL●仕様:希釈タイプ●成分:二酸化塩素液・界面活性剤シリコン系消泡剤
アズワン品番65-9313-28
1本
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
内容量(kg)1
アズワン品番64-7955-12
危険物の類別非危険物
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
使用方法/・消したいコケに向け、コケ全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。 スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。 壁面のコケ染み程度はこれだけで消えます。 ・数時間から2日後にはコケが消え始めます。 変化が見られない場合は、数日間スプレーを繰り返してください。 ・数ミリ~数センチまで伸びたコケに対してスプレーした場合、枯れたコケが立枯状態で残ってしまいます。 一旦取り除いてからスプレーすることで再発生が効果的に抑制できます。外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。薄めずにそのまま使えて便利なスプレータイプ。狭い範囲や、コンクリートの隙間等の部分的な除去におすすめです。
仕様【効果発現まで】数時間~2日
成分グレープフルーツ種子抽出物(GSE)
容量(mL)500
散布面積(m2)約3
対象コケ全般(ゼニコケを除く)、イシクラゲ、地衣類
アズワン品番65-2240-29
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
使用方法/・ゼニゴケに向け、全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。 ・スプレーして2~3日後にはゼニゴケが枯れ始めます。変化が見られない場合は再度スプレーしてください。 ・10日から2週間後にはゼニゴケは完全に枯死し、その後自然に分解されて消えていきます。外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。駆除が難しいゼニゴケを強力に枯らす駆除剤。薄めずにそのまま使えて便利なスプレータイプ。 狭い範囲や、コンクリートの隙間等の部分的な除去におすすめです。
仕様【効果発現まで】2~3日
成分乳酸・酢酸、グレープフルーツ種子抽出物(GSE)
容量(mL)500
散布面積(m2)約3(1本あたり)
対象ゼニゴケ専用
アズワン品番65-2240-32
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
希釈メモリ付
用途食器用洗剤用
商品タイプ容器のみ
適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ84×250
容量(mL)800
質量(g)60
アズワン品番64-2194-94
1本
¥370
税込¥407
当日出荷
鉄の少量の錆及び非鉄金属の錆には水で2/3倍に希釈。
非危険物
用途鉄、銅、真鍮等各種金属表面の錆の除去に
エスコ品番EA920F-4
質量(kg)3.8
液性酸性
化学組成リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
1個
¥6,830
税込¥7,513
当日出荷
アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
pH13.3
内容量(kg)2
使用期間1年
1本
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
5~10倍に希釈してご使用ください。
寸法(mm)70×70×175
内容量(mL)500
適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
アズワン品番64-7817-51
1本
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-7
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)175
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-5
材質ナイロン6
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-10
材質ナイロン6
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-150
材質ナイロン6
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)32
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-125
材質ナイロン6
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)32
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
薬用手指用洗浄剤
7~10倍に希釈して使用
無香料
商品タイプ業務用
エスコ品番EA922KC-20A
液性弱アルカリ性
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
希釈せず、刷毛またはローラーで十分浸透するように塗装してください。
材質シリコンアクリル樹脂
色クリアー
指触乾燥時間(分)15
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-72
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)16
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-4
材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)37
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-8
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)600
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,230
税込¥9,053
翌日出荷
土壌散布や葉面散布は500~1000倍に、害虫には300倍に希釈して使用。
用途土壌改良、害虫よけ
エスコ品番EA913AB-52
材質紀州備長炭木酢液(ウバメガシ、アラカシ等の天然広葉樹に限定)
容量(mL)1500
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
10~20%に希釈して使用。
中和剤不要の洗浄剤。
用途アルミフィンの油汚れの洗浄に
液性アルカリ性
pH値8.3/9.3
エスコ品番EA115-38A
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-80
材質ナイロン6
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)33
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-3
材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
5~10倍に希釈してご使用ください。
寸法(mm)70×70×175
内容量(mL)500
適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
アズワン品番64-7817-53
1本
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-4
材質ナイロン6
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)280
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)37
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
ガラス専用タイプです。
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)400
エスコ品番EA928AY-86
材質グリップ:ナイロン、ポール:アルミパイプ、起毛材:アクリル
全長(mm)150
質量(g)220
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
標準使用濃度:原液~20倍に希釈して使用。アルカリ成分をすばやく中和し、防錆被膜を形成します。防錆効果が優れているため、白化を防止。
用途アルミフィン用中和・仕上げ剤
内容量(kg)10
アズワン品番64-7817-85
1個(10kg)
¥9,300
税込¥10,230
翌々日出荷
薬用手指用洗浄剤
7~10倍に希釈して使用
無香料
商品タイプ業務用
エスコ品番EA922KC-20
液性弱アルカリ性
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
ガラス専用タイプです。
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)500
エスコ品番EA928AY-87
材質グリップ:ナイロン、ポール:アルミパイプ、起毛材:アクリル
全長(mm)150
質量(g)230
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
こびりついた油汚れもしっかり落とします
洗浄と同時に除菌ができます
用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。
つぶせる容器
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
エスコ品番EA922KA-11
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
用途により原液~5倍 まで希釈して使用。
頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。
PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に
液性アルカリ性
エスコ品番EA920L-18
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE
質量(g)80
容量(L)0.5
サイズ(mm)110×80×240(H)
危険物の類別非危険物
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。
ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品
仕様ウィンドウモップとワイパーのセットです。高所作業用として、長さが調整できる。ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品
材質ハンドル:アルミ、モップ 毛材:アクリル ワイパー:合成ゴム
寸法(mm)ハンドル:2390~6000、モップ幅:500、ワイパー幅:450
質量(g)ハンドル:約1400、モップ:230、ワイパー:280
段数3段
到達距離(m)7.65
アズワン品番64-2280-27
1セット
¥25,800
税込¥28,380
当日出荷
希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)
材質ポリエチレン
容量(mL)600
質量(g)95
危険物の類別非危険物
サイズ(Φmm)99×212
1個(1本)
¥515
税込¥567
翌日出荷
タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックに。20倍希釈仕様なので経済的。エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。エア漏れチェックに便利な専用品です。
材質水、界面活性剤等
質量(kg)約3
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×105×225
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
こびりついた油汚れもしっかり落とします
洗浄と同時に除菌ができます
用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。
つぶせる容器
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
エスコ品番EA922KA-11A
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。
フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。
廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
液性酸性
pH値1.2
エスコ品番EA115-1C
適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性
内容量(kg)7
希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)
1個(1箱)
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ