153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
525 税込578
当日出荷

1枚
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)450×300×1 取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所 アズワン品番65-2304-01
1枚
660 税込726
当日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)300×600×1 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1台
7,400 税込8,140
翌日出荷

アルミニウム製グリップハンドル 錆やねじれに強いです。 クイックグリップハンドルで作業効率に優れます
1台
39,000 税込42,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字内容安全帯使用 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)30.4 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
26,500 税込29,150
当日出荷

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)7.6 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
12,700 税込13,970
当日出荷

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)22.8 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
22,000 税込24,200
当日出荷






800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
付属品チャンネル設定ドライバー×1 適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32A エスコ品番EA763CF-46 材質外装・ケース:メッキ鋼板 質量(g)約140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く) 定格出力-30dBV 周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス) 使用電源(V)DC12(組機器本体より受電) 消費電流(mA)約100 歪率(%)3以下(±40kHzFMにて) 受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波) 受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信 受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
1個
47,500 税込52,250
翌日出荷

スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A エスコ品番EA763CF-41 セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1 材質ABSポリカアロイ樹脂 全長(mm)231 質量(g)約180(乾電池含む) 電源単3電池×1本(付属) 方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 最大径(Φmm)54 消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて) 防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く) 送信出力2mW/6mW(切替式) 周波数(MHz)800 アンテナ内蔵アンテナ 送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ) 本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。 水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。 送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。 内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1 適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A エスコ品番EA763CF-42 材質ABSポリカアロイ樹脂 寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800 質量(g)約120(電池を含む) 電源単3電池×1本(付属) 方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて) 送信出力2mW/6mW(切替式) 周波数(MHz)800 アンテナ内蔵アンテナ 送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
44,900 税込49,390
翌日出荷

蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):77×120●色:蛍光黄●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入 アズワン品番65-9335-79
1組(10枚)
1,650 税込1,815
当日出荷

1枚
1,860 税込2,046
翌日出荷

付属品専用収納バッグ 材質廃タイヤ再生ゴム 寸法(mm)使用時:250×3000×25(H)、収納時:350×330×370(H) 質量(kg)10 黄黒トラ模様 アズワン品番64-7982-60
1個
66,000 税込72,600
翌日出荷

文字内容高所作業は安全帯着用 取付方式接着剤、両面テープ 材質ラミプレート エスコ品番EA983AC-25 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120
1個
550 税込605
翌日出荷

蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):77×120●色:蛍光赤●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入 アズワン品番65-9335-78
1組(10枚)
1,650 税込1,815
翌日出荷

蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):110×136●色:蛍光赤●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入 アズワン品番65-9335-80
1組(10枚)
2,040 税込2,244
翌日出荷

蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):110×136●色:蛍光黄●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入 アズワン品番65-9335-81
1組(10枚)
2,040 税込2,244
翌日出荷

タジマ安全帯用D環。
材質スチール ブラック 質量(g)45 ベルト幅(mm)50 寸法A(mm)55 寸法D(mm)6.5
1個
915 税込1,007
翌日出荷

タジマ安全帯用D環止め。軽くて、強いアルミ製。
仕様●型番:TA-AD2BK●ベルト幅:50mm●サイズ:36×66×3mm●重量(g):15●材質:本体/アルミ●カラー:ブラック アズワン品番65-5662-66
1個
830 税込913
翌日出荷

1本
845 税込930
翌日出荷

1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

サイズが分かりやすいカラー帯付
全長(mm)25 先端サイズT10 アズワン品番64-2237-29
1本
845 税込930
翌日出荷

1本吊り専用胴ベルト型安全帯用補助ベルト
スカイブルー 付属品工具吊フック、ハンガー エスコ品番EA998FC-3 材質ナイロン 長さ(mm)650 厚さ(mm)10 寸法(mm)100×650 質量(g)250
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 アズワン品番65-2206-19
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

ショート丈なので安全帯や腰袋をつけても邪魔になりません。
仕様マジックテープ止 材質反射材:塩化ビニール オレンジ テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)100/120cm 着丈(cm)40
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

ショート丈なので安全帯や腰袋をつけても邪魔になりません。
仕様マジックテープ止 材質反射材:塩化ビニール イエロー テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)100/120cm 着丈(cm)40
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
規格CAT6
1本
特価
1,630 税込1,793
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-85
1巻
36,500 税込40,150
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:3/4●内径(mm):20.8●外径(mm):26.5●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-80
1巻
13,700 税込15,070
翌日出荷

サイズがわかりやすいように帯に明記されています。
全長(mm)25 先端サイズ#1 アズワン品番64-2237-26
1個
725 税込798
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
1巻
20,400 税込22,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-78
1巻
33,800 税込37,180
翌日出荷