「幅」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17,783件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプ本体 ハンドル長さ(mm)1300 ブラシ幅(mm)240 材質(ブラシ部)ポリエステル 材質(ハンドル)スチール エスコ品番EA928CC-10 奥行(mm)65 毛丈(mm)40
1個
8,750 税込9,625
当日出荷

商品タイプ本体 ハンドル長さ(mm)1300 ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)ポリエステル 材質(ハンドル)スチール エスコ品番EA928CC-9 奥行(mm)60 毛丈(mm)40
1個
8,270 税込9,097
当日出荷

壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。
形状平型 ブラック×イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)8 エスコ品番EA983FE-91T 質量(g)約90 寸法(幅W×長さL)(mm)約55×890
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
9,800 税込10,780
翌日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

1個
335 税込369
翌日出荷

製品幅150mmタイプのマスカーにピッタリです。素材に生分解性樹脂を使用したエコロジーなマスカッター。
材質素材生分解性樹脂 適合サイズ(mm)幅150 サイズ(mm)160×70
1個
3,560 税込3,916
当日出荷

1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

剥離紙を自動的に巻き取る構造の為、剥離紙を剥がす手間が無く、施行性がアップし、ゴミが出ないことで、環境問題の配慮にも繋がります。
仕様EA943VP-12、-19、VR-12、-19用 エスコ品番EA943VP 材質プラスチック 対応テープ幅(mm)19以内 主なワークパーツ
1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。粘着剤はついていません。両面テープ(別売)で貼り付けてください。
材質NBR(発泡ゴム) 幅(mm)35 厚さ(mm)18
1袋(2本)
900 税込990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。
仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mm アズワン品番68-1838-73
1セット(2個)
3,400 税込3,740
翌々日出荷

標尺/6mm厚さ、60mm幅用 ピンポール/Φ6mm用。スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。ピンホールを使用することで、標尺を安定して自立させることができます。横ピンホール穴にピンホールを通して測定物の高さ指示ができます。標尺横置き溝に標尺を置くことで簡易的に縦横測定することも可能です。ピンホールと共に標尺に取り付けたまま収納・持ち運ぶことができます。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:76095●セット内容:・標尺スタンド(クロス・指示機能)×2個 ・ピンボール(スチール製/30cmΦ6)×2本 ※標尺は付属していません。●サイズ:スタンド/95×41×44mm ピンポール/400×56×6mm●重量:スタンド/45g ピンポール/102g●材質:スタンド/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 ピンポール/鉄●用途:・出来形検測に。 ・現場記録写真撮影に。 ・1人作業や省力化に。 アズワン品番68-1838-74
1組
2,830 税込3,113
翌日出荷

背骨がS字状になるよう、正しい姿勢をサポートし、腰の負担と疲労を軽減します。
用途チェアー用 適合【チェア】幅400~500mm以内の背もたれ エスコ品番EA956XC-100 材質ポリエステル 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×50
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

グリッド&角度目盛り、カッターカバー付 左右どちらの手でも使用可能。
細断枚数直線・波線カット用カッター:3枚、折り目ライン・ミシン目カット用カッター:1枚 エスコ品番EA762EB-66 寸法(mm)(台)389×123 質量(g)223 裁断幅(mm)300(A4) 細断方法スライド式
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

アルミニウム合金。落下などの事故防止や安全対策に最適です。
寸法(mm)1000×50 質量(g)850 正面幅(mm)1000
1個
8,550 税込9,405
翌日出荷

60mm幅用
仕様●材質:ステンレス●重量(g):136●サイズ:73.5×69.5×33mm アズワン品番65-2169-77
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷


Φ48.6mm用 幅狭軽量タイプ 仮設工業会認定品 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:96×138×46mm●重量:660g アズワン品番65-2265-65
1個
570 税込627
翌日出荷

60mm幅用 釘を打ち込んで固定できるΦ7mm穴付 ロッドを挿し込むだけの簡単設置 写真撮影時に便利な標尺スタンド 縦にも横にも使用可能 角度可変式
仕様●サイズ:135×80×75mm●重量:約970g アズワン品番65-2169-78
1個
7,300 税込8,030
欠品中

質量(g)114(2個) アズワン品番64-7910-59 適合ロッド径(Φmm)60、64幅兼用
1セット(2個)
2,930 税込3,223
翌日出荷

Φ48.6mm用 幅狭軽量タイプ 仮設工業会認定品 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:96×138×46mm●重量:660g アズワン品番65-2265-66
1個
570 税込627
翌日出荷

ローラー幅(mm)400 エスコ品番EA985G-73 材質スチール 高さ(mm)【ローラー上面】650~1100
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

仕様適合ロッド:片面:(有効幅)60mm、(有効厚)5.6~6mm、片面:(有効幅)64mm、(有効厚)13mm 材質ステンレス 寸法(mm)73.5(W)×69.5(D)×33(H) 質量(g)150 アズワン品番64-7910-58
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃ アズワン品番65-9249-64
1巻
880 税込968
当日出荷

アルミニウム合金。落下などの事故防止や安全対策に最適です。
寸法(mm)500×50 質量(g)500 正面幅(mm)500
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

細断方法ロータリー式 仕様カッティング、長計測メーター付 エスコ品番EA762EB-100 材質本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品 寸法(mm)1370×830×1250 質量(kg)27 耐荷重(kg)120(ロールを取付ける部分) 適合寸法(mm)外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87
1個
98,800 税込108,680
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-03
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-05
1箱(100個)
9,720 税込10,692
翌日出荷

可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:5巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃ アズワン品番65-9249-65
1箱(5巻)
4,320 税込4,752
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため
仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5~3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-04
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

ブラック 仕様ポケット付 材質再生PP(0.2mm厚) サイズ(mm)240×310 ポケットあり グリーン購入法適合
1個
500 税込550
翌日出荷

アルミニウム合金。落下などの事故防止や安全対策に最適です。
寸法(mm)600×50 質量(g)600 正面幅(mm)600
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。ライン幅(50mm、75mm、100mm)の調節が可能です。電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管できます。
用途倉庫等屋内、駐車場等屋外、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き 幅(mm)200×100 全長(mm)1050 質量(kg)6.45 塗り面積(m2)100mm幅:5.0~7.5(50~75m/本)、75mm幅:6.6~10(66~100m/本)、50mm幅/10~15(100~150m/本) アズワン品番65-2258-51 危険物の類別非危険物
1台
65,800 税込72,380
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷


1袋
200 税込220
翌日出荷

1袋
145 税込160
翌日出荷

[セット内容]全長115先端幅2.0-直・細×1本、全長115先端幅0.3-直・鋭×1本、全長110先端幅0.4-曲・鋭×1本、全長115先端幅3.3-直・平×1本、全長115先端幅7.7直・平×1本(mm) ポリエステル製ツールロール入り 導電性 ギザなし
仕様●ケースサイズ:200(W)×30(D)×90(H)mm●材質:炭素繊維強化プラスチック アズワン品番65-2152-99
1組(5本)
8,370 税込9,207
翌日出荷


関連キーワード