製品幅150mmタイプのマスカーにピッタリです。素材に生分解性樹脂を使用したエコロジーなマスカッター。
材質素材生分解性樹脂
適合サイズ(mm)幅150
サイズ(mm)160×70
1個
¥3,560
税込¥3,916
当日出荷
セット内容:6本組、釘抜きおよびセッター、ペイント缶切り、ローラークリーナー、スクレーパー、パテナイフ、アンマスキングナイフ、フィラー/クラッククリーニングナイフ、ヤスリ、カッターナイフ、11mm(1/4”)レンチ、14mm(3/ 8”)スパナ。鏡面仕上げ。ハンマーヘッド付。パテナイフ刃幅150mmのハンドル部分には(+)ビット#1・#2、(-)ビット5・6mmが内蔵されています。ケースはファスナー開閉式で持ち運びに便利な取っ手付です。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできますパテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)。
1セット
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
一般的な金属の中で最も軽い。
電気・熱伝導性は銅に次ぐ。
酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
エスコ品番EA661BC-1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150
引出し数4列6段
仕切板8枚
引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24
適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285
有効内寸法・間口(mm)64
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
本体+モップ
階段・部屋隅などのワックス塗布に。
ウレタン系ワックスもOK。
エスコ品番EA928AB-8
材質ポリプロピレン
ハンドル寸法(mm)135×90×55
モップ寸法(mm)95×150
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
混率(%)コットン100
エスコ品番EA927AM-14
容量(L)約19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×150×480
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
いわゆる一般的なゴム
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
用途パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している)
材質天然ゴム
使用温度範囲(℃)-30~70
フリーケースで収納力抜群。
クリアタイプで中身が見やすいです。
エスコ品番EA505MB
材質蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.492
材質(本体)PP
質量(g)492
外寸法・幅(mm)315
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)187
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工
材質アルミニウム(A5052)
伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
150mmガイドに取り付けると120mmブロックに水糸ガイドの幅を縮めることができます。
入数(個)2
1パック(2個)
¥175
税込¥193
翌日出荷
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
容量(L)10
材質ポリエチレン
仕様ノズル無し
エスコ品番EA508AT-110
質量(g)769
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
1個
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
エスコ品番EA557AB-6
種類セット品
材質(グリップ)樹脂
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
セット内容【5本組】曲鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、直鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、曲細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直丸(先端幅:3.2mm/全長:102mm/ギザ無)、ケース
1セット(5本)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.2
入数(枚)1
容量(L)18.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×350
アズワン品番64-7950-26
1枚
¥620
税込¥682
当日出荷
エスコ品番EA661BC-4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150
引出し寸法(mm)55×153×41
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285
有効内寸法・間口(mm)52
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥8,250
税込¥9,075
欠品中
色灰
材質ポリエチレン(再生樹脂)
寸法(mm)150×150×16
エスコ品番EA997RJ-43
質量(g)約68
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
用途電気機械に
材質銅(C1100)
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。
屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。
手締め用
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×75
適合ワイヤ径(Φmm)16以下
アズワン品番64-7979-91
1枚
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学繊維等の壁・襖・コルクタイルの接着作業に。
材質ポリプロピレン
全長(mm)130
質量(g)36
刃幅(mm)150
溝(mm)3
1本
¥510
税込¥561
翌日出荷
刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。
用途ペンキはがし用
材質(刃)高炭素鋼ブレード(硬質)
刃幅(mm)150
全長(mm)1500
エスコ品番EA524LC
質量(g)約700
材質(柄部)木製
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
厚さ(mm)3
材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系
仕様粘着式(アクリル系)
幅(mm)150
質量(g)約240
長さ(m)3
粘着力(N/25mm)7.8
シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)1.6
エスコ品番EA508TG-35A
形状角形
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×150×98
材質(フタ)ポリエチレン
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
材質ポリエスター
色ブラック
容量(L)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×470
アズワン品番64-7949-75
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質スチール
質量(kg)4.15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×198×150
アズワン品番65-2166-64
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番EA661CJ-4
材質高衝撃性プラスチック
色赤
質量(g)360
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×333×155
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×150(85)
特性耐薬品性
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。
適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。
用途窓ガラス洗い
エスコ品番EA928AE-2
材質(本体)18-8ステンレス
質量(g)約250
材質(グリップ)天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150
材質(ブレード)天然ゴム
適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
色ホワイト
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
平形。防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に。
材質【刃】ニトリルゴム(NBR70)、【柄】天然木
全長(mm)120
刃長(mm)25
ゴム厚(mm)6.2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ