34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・ セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
1セット(2個)
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.25 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 入数12個 ねじサイズM8×20
1袋
500 税込550
当日出荷

EA940DK-31、-34用 オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。※「パネル取りつけローラー押しボタン形」は取り付けできません。 取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
仕様●サイズ:85×25mm●ねじサイズ:M5●取付穴径:丸穴:Φ13.8mm長円穴:2.6×20mm●厚み:1.6mm●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-98
1個
840 税込924
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 入数16個 ねじサイズM6×10
1袋
385 税込424
当日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 入数16個 ねじサイズM6×20
1袋
410 税込451
当日出荷

セット内容:4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組)。既存のねじ溝のダメージを最小限にします。平刃。仕上げにドリルとエキストラクターで引き抜いて下さい。斜めに折れたボルトを平らにして150°刃とドリルを使用して引き抜きやすくします。
1セット
21,700 税込23,870
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.25 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 入数12個 ねじサイズM8×30
1袋
570 税込627
翌日出荷

仕様スプリング短 エスコ品番EA940DK-38 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。 大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
用途散水作業 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド エスコ品番EA124HE-1 材質本体:スチール、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス カバーなし 質量(kg)5.1 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×410×450 組立時間5分程度(工具不要) 巻取形式手動
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.25 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 入数12個 ねじサイズM8×16
1袋
475 税込523
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 入数16個 ねじサイズM6×16
1袋
410 税込451
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.5 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)17 入数8個 ねじサイズM10×20
1袋
570 税込627
当日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.5 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)17 入数8個 ねじサイズM10×30
1袋
635 税込699
当日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.5 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)17 入数8個 ねじサイズM10×40
1袋
725 税込798
翌日出荷

仕様スプリング細 エスコ品番EA940DK-37 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

仕様パネル取付クロスローラ押ボタン形 エスコ品番EA940DK-32 材質フェノール樹脂 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 動作方式モメンタリ形 接点定格DC125V/0.5A、AC125V/15A
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 入数16個 ねじサイズM6×12
1袋
385 税込424
翌日出荷

仕様パネル取付押ボタン形 エスコ品番EA940DK-31 材質フェノール樹脂 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 動作方式モメンタリ形 接点定格DC125V/0.5A、AC125V/15A
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

仕様ヒンジローラ・短レバー形 エスコ品番EA940DK-44 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

仕様パネル取付ローラ押ボタン形 エスコ品番EA940DK-33 材質フェノール樹脂 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 動作方式モメンタリ形 接点定格DC125V/0.5A、AC125V/15A
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

仕様ピン エスコ品番EA940DK-36 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

仕様ヒンジレバー形・小 エスコ品番EA940DK-42 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

仕様逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形 エスコ品番EA940DK-51 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

仕様ヒンジ・ローラ・レバー形・大型ローラ エスコ品番EA940DK-47 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。 大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。 キャリー付で、移動散水作業にも便利です。
用途散水作業 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ エスコ品番EA124HE-2 材質本体:スチール、車輪:ゴム、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス カバーなし 質量(kg)7.8 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×910 組立時間10分程度(組立に必要な工具は付属) 巻取形式手動
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

。連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-21
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷


1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。普通ねじ ユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):1●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤) アズワン品番65-9256-41
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

普通ねじユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):0.8●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤) アズワン品番65-5669-58
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg 型番TSXT950 アズワン品番64-7882-35
1セット
144,000 税込158,400
当日出荷