241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

電線の接続に。2・3・4・6・9極のカプラー&端子セット。
セット内容2極カプラー・3極カプラー、4極カプラー、6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス各2個、平型端子110型オス・メス(各100) 材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅 ケース寸法(mm)180(W)×150(D)×30(H) アズワン品番64-7867-08
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

材質PVC 定格電圧30A以下、DC12360W以下 アズワン品番64-7916-09 線径(sq)3.0
1個
905 税込996
当日出荷

1本
4,650 税込5,115
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2個)
1,180 税込1,298
当日出荷


セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り 寸法(mm)19×19 ケース寸法(mm)205×145×40(H) 検電範囲(V)DC24
1セット
7,560 税込8,316
翌日出荷

1袋(100個)
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様平形コード用 エスコ品番EA940C-12B 適合電線(mm2)VFF0.75(700W)/VFF1.25(1200W)/VFF2.0(1500W)
1個
410 税込451
当日出荷

エスコ品番EA819HF-32 形状平型
1個
410 税込451
当日出荷

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類ばね式ハカリ 表示形式アナログ ひょう量単位N
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
490 税込539
翌日出荷

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
5,410 税込5,951
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
1丁
5,020 税込5,522
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状平型 全長(mm)140 刃幅(mm)3 アズワン品番64-7878-06
1本
680 税込748
当日出荷

平型 快適な使い心地を持続します。 強度・耐久性に優れています。 過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
1丁
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状平型 全長(mm)140 刃幅(mm)7.5 アズワン品番64-7878-09
1本
680 税込748
当日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状平型 全長(mm)140 刃幅(mm)4.5 アズワン品番64-7878-07
1本
680 税込748
当日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状平型 全長(mm)140 刃幅(mm)1.5 アズワン品番64-7878-05
1本
680 税込748
当日出荷

材質スリーブ:PVC、端子:黄銅 全長(mm)165 最大電流(A)10 アズワン品番64-7915-96 ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
3,430 税込3,773
翌日出荷

真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)12.7 適合ツール電動ドライバー 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(mm)76 線径(mm)0.3 トリム(mm)長さ:25.4
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

幅(mm)11 全長(mm)43 直径(Φmm)50 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
840 税込924
当日出荷

仕様●全長:77mm●直径:約32mm●ねじサイズ:3/4”●材質:ステンレス●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~44、-51~54、-61、-71、-81、-91 アズワン品番65-2292-91
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

高さ(mm)13 軸径(Φmm)6 材質スチール 線径(Φmm)0.3 最大回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ平型 車輪径(Φmm)36 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)60 サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ウレタン成型加工 寸法A(mm)68 寸法E(mm)6 寸法B(mm)57 寸法G(mm)14
1個
620 税込682
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)36 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

高さ(mm)12 軸径(Φmm)6 材質真鍮 全長(mm)約37 線径(Φmm)0.15 最大回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ平型 車輪径(Φmm)30 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)42 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 サイズ(mm)A:100、B:86、 D:42、E:8、 G:14
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)30 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
6,360 税込6,996
翌日出荷

RoHS対応品
仕様●型式:480509-FA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75~1.25●全長(mm):19.5●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:レッド アズワン品番65-2140-64 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)36 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質スリーブ:PVC、端子:黄銅 全長(mm)165 最大電流(A)10 アズワン品番64-7915-94 ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状平型 全長(mm)140 刃幅(mm)6 アズワン品番64-7878-08
1本
680 税込748
翌日出荷

材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ナイロン成型加工 寸法A(mm)68 寸法E(mm)6 寸法B(mm)57 寸法G(mm)14
1個
585 税込644
翌日出荷