11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅 全長(mm)165 最大電流(A)10 アズワン品番64-7915-96 ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質スリーブ:PVC、端子:黄銅 全長(mm)165 最大電流(A)10 アズワン品番64-7915-94 ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
3,430 税込3,773
翌日出荷

平型コード用。組み立て部品。15A中間スイッチ。
ホワイト 定格容量15A 250V 適合電線VFF 1.25~2.0 サイズ(mm)115×22×35(H) 許容電力(W)1500 (VFF1.25の場合1200)
1個
890 税込979
翌日出荷

平型コード用。組み立て部品。15Aリモートスイッチ。
ホワイト 定格容量15A 300V 適合電線VFF 1.25~2.0 サイズ(mm)96×22×35(H) 許容電力(W)1500 (VFF1.25の場合1200まで)
1個
890 税込979
翌日出荷

溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200 シール幅(mm)1.6 機能溶断 アズワン品番65-2113-59
1セット
36,800 税込40,480
当日出荷

仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付 アズワン品番65-5670-25
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

接点構成1a 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形) エスコ品番EA940FC-1 タイプフットスイッチ(機器用ミニ型) 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力10N(1kgf)
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

接点構成1c 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形) エスコ品番EA940FB-2 材質アルミ合金ダイカスト(ベース部) 質量(g)280 タイプフットスイッチ(小型機器用) 保護構造IP30 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力10N(1kgf)
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

接点構成1a 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形) エスコ品番EA940FB-1 材質アルミ合金ダイカスト(ベース部) 質量(g)280 タイプフットスイッチ(小型機器用) 保護構造IP30 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力10N(1kgf)
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット アズワン品番65-3893-53
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター アズワン品番65-2226-45
1台
30,400 税込33,440
8日以内出荷