商品豆知識
『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3
エスコ品番EA365VD-3
材質鋼板
全長(mm)89.5
質量(g)74
内寸(mm)【先端】3×42
ノズル形状平形ノズル
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
防雨型プラグを平形プラグに変換できるため屋外用コンセントと接続がしやすくなります。住宅設備防雨コンセント専用のアダプターです。スッキリ2Pプラグで隣接したコンセント穴を塞ぐことなく全てを有効活用することができます。
仕様●コンセント定格:15A・125V 1500W●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●コンセント:1個●コード長:0.4m●重量:157g●防水規格:IPX3●防雨キャップ付●屋外コンセントがスッキリ使える!●アース付
アズワン品番65-9286-47
1本
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
外径(mm)205
厚さ(mm)19
穴径(Φmm)15.88
粒度120H
砥粒GC
エスコ品番EA818AZ-22
1個
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
外径(mm)125
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度80H
砥粒GC
エスコ品番EA818AZ-1
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
外径(mm)205
厚さ(mm)19
穴径(Φmm)15.88
粒度60P
砥粒A
エスコ品番EA818AX-23
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
用途ステンレス
粒度WA80K
サイズ150×16×15.88(穴径)mm
最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
外径(mm)205
厚さ(mm)19
穴径(Φmm)15.88
粒度60K
砥粒WA
エスコ品番EA818AY-21
1個
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
用途一般鋼材
粒度A36P
サイズ150×16×15.88(穴径)mm
最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
用途一般鋼材
粒度A60P
サイズ150×16×15.88(穴径)mm
最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
用途一般鋼材
粒度A46P
サイズ150×16×15.88(穴径)mm
最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
用途ステンレス
粒度WA60K
サイズ150×16×15.88(穴径)mm
最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
外径(mm)205
厚さ(mm)19
穴径(Φmm)15.88
粒度80K
砥粒WA
エスコ品番EA818AY-22
1個
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
外径(mm)205
厚さ(mm)19
穴径(Φmm)15.88
粒度46P
砥粒A
エスコ品番EA818AX-22
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
外径(mm)125
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度80K
砥粒WA
エスコ品番EA818AY-2
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
外径(mm)125
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度60K
砥粒WA
エスコ品番EA818AY-1
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
外径(mm)125
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度120H
砥粒GC
エスコ品番EA818AZ-2
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
外径(mm)125
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度60P
砥粒A
エスコ品番EA818AX-3
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
外径(mm)125
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度46P
砥粒A
エスコ品番EA818AX-2
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
外径(mm)205
厚さ(mm)19
穴径(Φmm)15.88
粒度36P
砥粒A
エスコ品番EA818AX-21
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
用途非鉄金属
粒度GC120H
サイズ150×16×15.88(穴径)mm
最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
外径(mm)125
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度36P
砥粒A
エスコ品番EA818AX-1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
平形。防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に。
材質【刃】ニトリルゴム(NBR70)、【柄】天然木
全長(mm)120
刃長(mm)25
ゴム厚(mm)6.2
長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。
平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます
すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能
最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易
仕様●能力:平形ケーブル:0.75~4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mm
アズワン品番65-2149-41
関連資料取扱説明書(日本語)(0.32MB) その他資料(0.66MB) RoHS(0.04MB)
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
仕様平形コード用
エスコ品番EA940C-12B
色黒
適合電線(mm2)VFF0.75(700W)/VFF1.25(1200W)/VFF2.0(1500W)
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
エスコ品番EA940AE-32
コード長さ(m)2
ケーブル[入力]2芯(1.25mm2)
定格容量(A)12(125V)
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
ヒートガン仕様
軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
ホディ構造の変更で軽量を実現
シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に
〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
アズワン品番64-7841-88
1組
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40
能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm
材質(刃)ステンレス
1セット(1セット)
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ