「平行ガイド」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質アルミ
寸法(mm)355(W)×65(D)×12(H)
質量(g)290
アズワン品番64-7940-56
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)20(W)×20(D)×125(H)
質量(g)300
アズワン品番64-7940-55
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
軽量
ガイドロッドによる平行クランプ
ガイドロッドを抜くと角度を付けて固定できる
EA526CA-13(固定バイス)×2個付属してます。
仕様●最大開口:101mm●口幅(mm):90●重量:0.8kg●材質:本体:スチール口部:プラスチックハンドル:木
アズワン品番65-2137-34
1個
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])4300
連続使用時間約52分(無負荷)
刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)60
サイズ(mm)327×171×220(H)
穴径(mm)20
刃径(mm)140
1台
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
特徴:専用の作業場所がある場合、一度設置が完了すればその後の作業が楽で角度・傾斜切りも安定したテーブルで行なえます。取り換えの際は、同じサイズ・刃数60~80Pの木工用チップソーをご使用ください。材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。チップソー傾斜0~45°までの傾斜切断が可能です。
仕様●刃径:255mm●穴径:15.9mm●重量:19.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●回転数:5,000rpm●サイズ:本体/660×620×970(H)mm テーブルサイズ/660×415mm●コード長:約2m●付属品:チップソー、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、切断補助押し棒、チップソー交換レンチ、六角棒レンチ5mm●最大切込深さ:角度0°/70mm 角度45°/60mm●傾斜角度調節:0~45°●消費電力:1,400W●定格時間:20分●直線・板・角度・傾斜切りに対応●木材の切断に●広範囲な角度切断に対応●付属チップソー/外径255mm×穴径15.9mm×刃厚2.6mm×刃数60P
アズワン品番65-9305-44
1台
¥52,800
税込¥58,080
翌日出荷
関連キーワード