カテゴリ

  • 作業工具(91)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(4,364)
  • エレコム(251)
  • Gクラフト(162)
  • ミルウォーキーツール(155)
  • RS PRO(133)
  • サンワサプライ(96)
  • エイト(82)
  • StarTech.com(74)
  • サンワダイレクト(43)
  • SAMTEC(40)
  • JAPANNEXT(38)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(37)
  • エスアンドエスサイクル(34)
  • C’ultiva(カルティバ)(27)
  • 工進(23)
  • ラッキーウッド(22)
  • GATOR Case(22)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「平行キーインチ」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り)エスコ
185,000税込203,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。セット内容:【トレー1:27個組・差込角:1/2”】・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm・ラチェットハンドル 250mm・エクステンションバー 250mm・ユニバーサルジョイント 68mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー2:23個組】・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー3:4個組】・160mm ラジオペンチ・160mm ニッパー・150mm ニッパー(バネ付)・200mm ペンチ・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー4:5個組】・200mm モンキーレンチ・250mm モンキーレンチ・150mm ラジオペンチ・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー5:9個組】・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー6:4個組】・ピンポンチセット 4×120mm センターポンチ 3×120mmテーパーピンポンチ 4×150mm ピンポンチ 5×129mm エボシタガネ 12×129mm 平タガネ・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm・ボールピンハンマー・プラスチックハンマー・トレータイプ:375×180×45(H)mm
ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り)エスコ
175,000税込192,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 【トレー1:28個組・差込角:3/8”】・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm・ラチェットハンドル…200mm・エクステンションバー…250mm・ロッキングエクステンションバー…75mm・ユニバーサルジョイント・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)・トレー材質…ポリエチレン【トレー2:23個組】・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー3:4個組】・160mm ラジオペンチ・160mm ニッパー・150mm ニッパー(バネ付)・200mm ペンチ・トレータイプ:377×187×33(H)mm【トレー4:5個組】・200mm モンキーレンチ・250mm モンキーレンチ・150mm ラジオペンチ・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー5:9個組】・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)#2×6.0mm(軸長:100mm)#3×8.0mm(軸長:150mm)・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)5.0×1.0mm(軸長:75mm)6.0×1.2mm(軸長:100mm)8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー6:4個組】・ピンポンチセット 4×120mm センターポンチ 3×120mm テーパーピンポンチ 4×150mm ピンポンチ 5×129mm エボシタガネ 12×129mm 平タガネ・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm・ボールピンハンマー・プラスチックハンマー・トレータイプ:375×180×45(H)mm
工具セット エスコ工具セットエスコ
36,000税込39,600
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
材質バッグ:ポリエステル製質量(kg)6.9バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
カメラバッグ エスコカメラバッグエスコ
9,430税込10,373
1個(1個)
翌日出荷
付属品:中仕切り×2、ショルダーベルト。標準ズームレンズを装着したコンパクトな一眼カメラ+交換レンズ1本~2本の収納が可能。9インチ相当のタブレットPCが収納できるスリーブを備えています。中仕切りは機材にあわせて位置調節が可能。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納には便利な前面ジッパーポケットに信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。自転車やバイクの乗り降り時やカメラを出し入れする際に、ショルダーベルトの長さをワンアクションで瞬時に調節できるオートスプリングカムバックルを採用。ショルダーベルトは着脱可能なフック取り付け式なので、利き手に合わせて左右の付け替えが可能です。ショルダーベルトを取り外して、普段使いのリュックやバッグに入れるインナーバッグとしても便利に使えます。ショルダーベルトをバッグが身体に密着する長さまで短くし、さらに引き締めることで、フック取り付け部のループベルトがバッグを身体に引き寄せ、より高いフィット感が得られます。また収納物が少ない時にはスリムなフォルムになります。背面には、ちょっとした移動や持運びに便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル質量(g)約340容量(L)約4外寸(mm)約300(W)×110(D)×200(H)内寸(mm)カメラ収納部:約250(W)×95(D)×170(H) PC収納部:約240(W)×10(D)×160(H)
[56個組] 工具セット エスコ[56個組] 工具セットエスコ
126,000税込138,600
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600材質(ケース)スチール入組点数56
六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ[BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
1,190税込1,309
1本(1個)
翌日出荷
ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコTORXキーレンチセット(ボールポイント付)エスコ
5,440税込5,984
1セット
翌日出荷
セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコTORXキーレンチセット(ボールポイント付)エスコ
405税込446
1本
翌日出荷
ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
[充電式] ワイヤレスマウス レーザー/トラックボール エスコ[充電式] ワイヤレスマウス レーザー/トラックボールエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 ※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS 15~13 iOS 15~13 ChromeOS Android 12~8通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。Webブラウザなどで「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る・進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切り替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。人間工学形状で、手首を自然な形に保つエルゴノミクスデザインのワイヤレスブルーLEDマウスです。
仕様●インターフェイス:Bluetooth●サイズ(W×D×H)mm:104.9×128.1×47.2●重量:126g●分解能:600・800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth Ver.5.1 Class2●周波数範囲:2.402~2.480GHz●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●読み取り方式:光学センサー方式●電池性能:連続動作時間/約20時間 連続待機時間/約4000時間 使用可能日数/50日●ボタン数:5ボタン●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●ボールサイズ:直径約34mm●ケーブル長:約1.5m●付属品:トラックボール、充電用ケーブルアズワン品番65-9280-54
コンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズ エスココンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズエスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
データ転送速度:最大921.6kbps ※パソコンの仕様に依存します。RS-232Cシリアルインターフェースをサポートします。データ転送速度 最大921.6Kbpsです。 ※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。512バイトのバッファ内蔵です。 ※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。 ※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
仕様●インターフェース:USB仕様 Ver.1.1準拠●ケーブル長:約0.3m●コネクタ形状:USB Aコネクタ オス-D-sub 9pinオス(インチナット)●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:動作温度範囲/0~40℃ 湿度0~80%(結露なきこと)保存温度範囲/-20~80℃ 湿度0~80%(結露なきこと)●重量:約45g●電源:バスパワー(最大100mA)アズワン品番65-9278-27
20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車 エスコ20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車エスコ
125,000税込137,500
1台
8日以内出荷
ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)アズワン品番65-9339-49
タブレットスタンド EA764AGシリーズ エスコタブレットスタンド EA764AGシリーズエスコ
30,500税込33,550
1台
翌日出荷
9~13インチまでのiPad、タブレットが取り付け可能なホルダー付きスタンドです。キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。ストッパー付き大型キャスター(約直径75mm)を採用しています。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。支柱部は高さ調整が可能です(1060~1460mm※アームを上方向へ伸ばした状態)。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します(90°ずつ)。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W320×D360×H1060~1460mm●挟み込みサイズ:W240~320mm×D10×H170~219mmまで●材質:脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム キャスター/PA●重量:約3.6kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1kg●付属品:鍵×2個(1種類)アズワン品番65-9280-88
[Hexagon]キーレンチ EA573Bシリーズ エスコ[Hexagon]キーレンチ EA573Bシリーズエスコ
45税込50
1本
翌日出荷から翌々日出荷
[Hexagon] キーレンチ(ロング) エスコ[Hexagon] キーレンチ(ロング)エスコ
3,090税込3,399
1セット(13本)
翌日出荷
[Hexagon] キーレンチ エスコ[Hexagon] キーレンチエスコ
400税込440
1本ほか
翌日出荷
[Hexagon] キーレンチ(インチ) エスコ[Hexagon] キーレンチ(インチ)エスコ
400税込440
1本
翌日出荷
[Ball Hexagon] キーレンチ(ショートヘッド エスコ[Ball Hexagon] キーレンチ(ショートヘッドエスコ
295税込325
1本
翌日出荷
ボールポイント付 ショートヘッドのため、狭い場所での使用に最適です。
[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ[Ball Hexagon] キーレンチエスコ
470税込517
1本
翌日出荷
600x450x615.5mm タブレット収納キャビネット エスコ600x450x615.5mm タブレット収納キャビネットエスコ
98,600税込108,460
1台
当日出荷
仕様鍵4本付20台までのタブレットを収納、保管することができます配線に便利なケーブルクリップ付寸法(mm)外寸:600(W)×450(D)×615.5(H)質量(kg)25.5キャスター自在×2個、自在(ストッパー付)×2個型番CAI-CAB103W内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1ケ所あたり:25×280×215(11インチまで対応)アズワン品番64-2289-55総耐荷重(kg)55
600x550x993.5mm ノートパソコン収納キャビネット エスコ600x550x993.5mm ノートパソコン収納キャビネットエスコ
105,000税込115,500
1台
当日出荷
仕様背面部の両側面には6個口の充電タップが2本ずつ取り付けできます。背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになってます。設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取付が選べます。ノートパソコンを一括で12台収納できる鍵付保管庫です。キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2中棚は全て固定式となっている為、取り外しできません。付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)質量(kg)43耐荷重(kg)天板:20中棚:6型番CAI-CAB104W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×993.5(キャスター取付時)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×378×111.515インチ程度まで対応アズワン品番64-2289-37
T40x224mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコT40x224mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)エスコ
1,660税込1,826
1本
翌日出荷
サイズT40軸長(mm)224アズワン品番64-2231-17
T30x195mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコT30x195mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)エスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷
サイズT30軸長(mm)195アズワン品番64-2231-16
T27x172mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコT27x172mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)エスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
サイズT27軸長(mm)172アズワン品番64-2231-15
T25x154mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコT25x154mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)エスコ
1,260税込1,386
1本
翌日出荷
サイズT25軸長(mm)154アズワン品番64-2231-14
T20x137mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコT20x137mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)エスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
サイズT20軸長(mm)137アズワン品番64-2231-13
T15x123mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコT15x123mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
サイズT15軸長(mm)123アズワン品番64-2231-12
[9点][Torx]キーレンチ(ボールポイント付 エスコ[9点][Torx]キーレンチ(ボールポイント付エスコ
8,280税込9,108
1個
翌日出荷
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40軸長(mm)90~224アズワン品番64-2231-08
1/8"-1/2" マシンキーセット(インチサイズ) エスコ1/8"-1/2" マシンキーセット(インチサイズ)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA968ZC-100セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】1/8”×1/8”×3/4”(3)1/8”×1/8”×1”(3)3/16”×3/16”×3/4”(3)3/16”×3/16”×1”(5)3/16”×3/16”×1-1/4”(5)1/4”×1/4”×3/4”(5)1/4”×1/4”×1-1/4”(5)1/4”×1/4”×1-1/2”(5)5/16”×5/16”×1-1/4”(5)5/16”×5/16”×1-1/2”(5)3/8”×3/8”×1-1/4”(5)3/8”×3/8”×1-1/2”(5)1/2”×1/2”×1-1/2”(2)材質鉄(亜鉛メッキ)ケース寸法(mm)210×108×40
453×292×104mm/内寸 防水ケース(17"ノートパソコン) エスコ453×292×104mm/内寸 防水ケース(17"ノートパソコン)エスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
防水仕様IP57特性耐衝撃仕様発泡ウレタン内蔵付属品鍵 2個付適合17インチのノートパソコンエスコ品番EA927-1材質ケース:耐衝撃樹脂、シール:ネオプレン、パージバルブ:ABS・ステン+ブラスインサート・ネオプレンOリング質量(kg)2.9ブラック内寸法(mm)451×105×289外寸法(mm)505×119×354
1/4"-5/32" [Hexagon]キーレンチ(折込式) エスコ1/4"-5/32" [Hexagon]キーレンチ(折込式)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状ナイフ型エスコ品番EA683BH先端形状六角
1/16"-3/8"12本組[Ball Hexagon]キーレンチ エスコ1/16"-3/8"12本組[Ball Hexagon]キーレンチエスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA683BD先端形状ボールポイント
1/16"-3/8" 12本組[Hexagon]キーレンチ エスコ1/16"-3/8" 12本組[Hexagon]キーレンチエスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA683BC先端形状六角
1/16"-3/8"12本組[Ball Hexagon]キーレンチ エスコ1/16"-3/8"12本組[Ball Hexagon]キーレンチエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA683BB先端形状ボールポイント
1/16"ー3/8" 12本組[Hexagon]キーレンチ エスコ1/16"ー3/8" 12本組[Hexagon]キーレンチエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA683B先端形状六角
3/32"-3/8" [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製) エスコ3/32"-3/8" [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA573WS-190先端形状Ball Hex-Plus
3/8"x224mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス) エスコ3/8"x224mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA573WS-109先端形状Ball Hex-Plus
5/16"x195mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス) エスコ5/16"x195mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA573WS-108先端形状Ball Hex-Plus
1/4"x185mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス) エスコ1/4"x185mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA573WS-107先端形状Ball Hex-Plus
3/16"x154mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス) エスコ3/16"x154mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA573WS-106先端形状Ball Hex-Plus
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら